絞り込み
ノズル長(mm)
  • 300(1)
空気使用量(L/min)
  • 140
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 145(9)
  • 150(4)
  • 160(11)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(5)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 470(4)
  • 500(5)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
エアー取付口
  • 1/4(1)
  • M12(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
エスコ・明治機械製作所・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
300(1)
エアダスター ノーマルノズル SK11エアダスター ノーマルノズルSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアダスター 明治機械製作所エアダスター明治機械製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から4日以内出荷
堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)穴径(Φmm)2.3付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
引き金式エアーダスターガン