絞り込み
ノズル長(mm)
  • 27.5(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
接続方式
  • カプラー(1)
空気使用量(L/min)
  • 150
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 145(9)
  • 160(11)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(5)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 470(4)
  • 500(5)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
エアー取付口
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(4)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
1/8
ブランド
  • エスコ(2)
  • ベッセル(2)
エスコ・ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
27.5(1)
200(1)
300(1)
エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセルエアーダスター(流量調整ノズル)ベッセル(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上
エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) ベッセルエアーダスター 流量調整ノズル(PB付)ベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)150付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
引き金式エアーダスターガン