絞り込み
ノズル長(mm)
  • 51(1)
  • 108(1)
空気使用量(L/min)
  • 230
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 145(9)
  • 150(4)
  • 160(11)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 232(3)
  • 250(5)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 470(4)
  • 500(5)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 9(1)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 近畿製作所(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
モノタロウ・近畿製作所・GREAT TOOL・TRUSCO・JTC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
51(1)
108(1)
エアーブロワーガン 伸縮ノズル式 モノタロウエアーブロワーガン 伸縮ノズル式モノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。空気吐出量(L/min)230付属品R1/4プラグカプラー材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼ブルー質量(g)約155流体空気最高使用圧力(MPa)1伸縮範囲(mm)270~390関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5関連資料(0.17MB)
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)近畿製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガン GREAT TOOLエアーダスターガンGREAT TOOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
任意の位置で空気量を調節できる流量調整ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)空気消費量(L/min)0~230(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りノズル流量調整タイプアズワン品番64-3671-55
エアーガンミニタイプ ロング TRUSCOエアーガンミニタイプ ロングTRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
引き金式エアーダスターガン