絞り込み
ノズル長(mm)
  • 300(1)
空気使用量(L/min)
  • 290
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 145(9)
  • 150(4)
  • 160(11)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(5)
  • 280(9)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 470(4)
  • 500(5)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
エアー取付口
  • 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
ブランド
  • ジョプラックス(2)
  • ハゼット(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
300(1)
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックスプラスチックエアーダスターガン ジョプラスターRジョプラックス(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
ジョプラスターR SK11ジョプラスターRSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70
エアーブローガン ハゼットエアーブローガンハゼット
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
引き金式エアーダスターガン