絞り込み
接続方式
  • ニップル(1)
  • プラグ(1)
ノズル長(mm)
  • 27(1)
  • 39(1)
  • 49.5(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 69(2)
  • 78(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 165(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
エアー取付口
  • 1/8(6)
  • 1/4(8)
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4.3(1)
  • 6.5(2)
  • 12.6(1)
  • 16(1)
空気使用量(L/min)
  • 15(1)
  • 145(1)
  • 160(2)
  • 176(1)
  • 190(1)
  • 193(2)
  • 250(1)
  • 450(2)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 840(1)
  • 1100(1)
ノズル取付口
  • 1/4
  • 1/8(230)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(2)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(41)
  • その他(11)
ブランド
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • ベッセル(1)
  • いけうち(1)
エスコ・TRUSCO・CEJN(セイン)・ベッセル・いけうち
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルホースブローガンセット TRUSCOコイルホースブローガンセットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)ベッセル(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5使用流体圧縮空気・液体
シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付) エスコ56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)エスコ
6,480税込7,128
1個
当日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC-1種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)193
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー ストレートノズルCEJN(セイン)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103使用流体空気空気流量(L/min)150~1100
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ) TRUSCOエアダスター(レバー式・ニップルタイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.09MB)エア量(L/min)193
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガンエスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SB材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)250
2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA-1材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ3.0穴x100mm エアーブローガンエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズルCEJN(セイン)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途工作機械の洗浄ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)81~93使用流体不燃性液体流量(L/min)(液体)3.5~15
引き金式エアーダスターガン