絞り込み
接続方式
  • ニップル(1)
  • プラグ(2)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
ノズル長(mm)
  • 200
  • 17(1)
  • 22(2)
  • 24(6)
  • 28(3)
  • 75(1)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • 300(5)
  • 500(4)
  • 940(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(4)
  • 20(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.69(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
  • 1/4(2)
1/8・1/4
空気使用量(L/min)
  • 150(1)
150
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(1)
  • オオサワ&カンパニー(1)
TRUSCO・エスコ・オオサワ&カンパニー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
ニップル(1)
プラグ(2)
ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Aセットオオサワ&カンパニー
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 ニップルタイプTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
ボタン式エアーダスターガン