絞り込み
接続方式
  • ニップル(1)
  • プラグ(1)
エアー取付口
  • 1/4(5)
ノズル長(mm)
  • 24
  • 17(1)
  • 22(2)
  • 28(3)
  • 75(1)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 500(4)
  • 940(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(6)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
ノズル取付口
  • 1/8(5)
1/8
空気使用量(L/min)
  • 120(2)
120
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • 近畿製作所(2)
TRUSCO・近畿製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
ニップル(1)
プラグ(1)
ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCOエアーダスター(ボタンプッシュ式)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCOエアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
ボタン式エアーダスターガン(空気調整付) 近畿製作所ボタン式エアーダスターガン(空気調整付)近畿製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8空気使用量(L/min)120質量(g)190
ボタン式エアーダスターガン