絞り込み
接続方式
  • ニップル(1)
  • プラグ(1)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(4)
ノズル長(mm)
  • 300
  • 17(1)
  • 22(2)
  • 24(6)
  • 28(3)
  • 75(1)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 500(4)
  • 940(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
  • 1/4(1)
1/8・1/4
空気使用量(L/min)
  • 140(1)
140
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(1)
TRUSCO・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
ニップル(1)
プラグ(1)
エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCOエアーダスター(ボタンプッシュ式)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 ニップルタイプTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
ボタン式エアーダスターガン