絞り込み
接続方式
- ニップル(1)
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/8(1)
- 1/4(4)
ノズル長(mm)
- 100
- 17(1)
- 22(2)
- 24(6)
- 28(3)
- 75(1)
- 150(1)
- 200(5)
- 300(5)
- 500(4)
ノズル口径(Φmm)
- 2(4)
- 3(1)
ノズル取付口
- 1/8(4)
- 1/4(1)
使用圧力(MPa)
- 0.69(1)
- 1(2)
- 1.0(2)
0.69・1・1.0
空気使用量(L/min)
- 160(1)
160
ブランド
- TRUSCO(4)
- エスコ(1)
TRUSCO・エスコ
「接続方式」から絞り込む
ニップル(1)
プラグ(1)

エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアーダスター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR取付口(エア)G1/4
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160