絞り込み
接続方式
- ニップル(1)
- プラグ(2)
エアー取付口
- 1/8(1)
- 1/4(3)
ノズル長(mm)
- 200
- 17(1)
- 22(2)
- 24(6)
- 28(3)
- 75(1)
- 100(5)
- 150(1)
- 300(5)
- 500(4)
- 940(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(4)
- 20(1)
ノズル取付口
- 1/8(3)
- 1/4(2)
使用圧力(MPa)
- 0.69(1)
- 0.9(1)
- 1(3)
0.69・0.9・1
空気使用量(L/min)
- 150(1)
150
ブランド
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
TRUSCO・エスコ・オオサワ&カンパニー
「接続方式」から絞り込む
ニップル(1)
プラグ(2)

ワンダーガン Aセット
オオサワ&カンパニー¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。最高使用圧力(MPa)0.9
エアーダスターガン
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150