絞り込み
接続方式
- ニップル(1)
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/8(1)
- 1/4(4)
ノズル長(mm)
- 300
- 17(1)
- 22(2)
- 24(6)
- 28(3)
- 75(1)
- 100(5)
- 150(1)
- 200(5)
- 500(4)
- 940(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(3)
- 2.3(1)
- 3(1)
ノズル取付口
- 1/8(4)
- 1/4(1)
使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.0(2)
1・1.0
空気使用量(L/min)
- 140(1)
140
ブランド
- TRUSCO(4)
- エスコ(1)
TRUSCO・エスコ
「接続方式」から絞り込む
ニップル(1)
プラグ(1)

エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個当日出荷ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
エアーダスター
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR取付口(エア)G1/4