絞り込み
エアー取付口
- 1/8(1)
ノズル長(mm)
- 200(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
ノズル取付口
- 1/4(1)
使用圧力(MPa)
- 0.69(1)
空気使用量(L/min)
- 150
- 120(2)
- 140(1)
- 145(2)
- 160(2)
- 250(2)
- 470(1)
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
「接続方式」から絞り込む

2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150