絞り込み
接続方式
- カプラー(1)
- ニップル(2)
- プラグ(3)
エアー取付口
- 1/4(14)
- 3/8(1)
- その他(2)
ノズル長(mm)
- 17(1)
- 22(2)
- 24(5)
- 28(3)
- 75(1)
- 100(4)
- 200(3)
- 300(4)
- 500(3)
ノズル口径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2(14)
- 3(1)
- 15(1)
ノズル取付口
- 1/8
- 1/4(4)
使用圧力(MPa)
- 0.7(4)
- 1(6)
- 1.0(2)
- 1.4(1)
0.7・1・1.0・1.4
空気使用量(L/min)
- 120(2)
- 145(2)
- 160(1)
120・145・160
ブランド
- TRUSCO(7)
- 栗田製作所(6)
- 近畿製作所(2)
- UNITED(1)
- BeHAUS(1)
TRUSCO・栗田製作所・近畿製作所・UNITED・BeHAUS
「接続方式」から絞り込む
カプラー(1)
ニップル(2)
プラグ(3)

エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
ボタン式エアーダスターガン
近畿製作所(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。トラスコ品番108-1659接続口径PF1/4全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8
KURITA ツリーガン
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアーガン エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
ツリーガン 流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
エアダスタ
BeHAUS¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ボタン式のエアダスタです。用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)1.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアーダスター
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR取付口(エア)G1/4
エアーガン 自動車用
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5色シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4