無停電電源装置(UPS)本体 (12) カテゴリ: 無停電電源装置(UPS)ブランド: omron(オムロン)すべて解除
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン) ¥ 129,800~税込 ¥ 142,780~特価
1個ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途 ※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様 ●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品 接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ 据置型 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 1.8 保存温度(℃) -15~50 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 インターフェース シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 ディスプレイ LCD 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル [長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 切替時間(秒) 10msec.以内 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
BasicPDU 100V/30A/0U/12口 omron(オムロン) 欠品中
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BN300RA 質量(kg) 約2.6 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L5-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×1120(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
BasicPDU 100V/30A/0U/24口 omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BN300RA 質量(kg) 約3.4 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L5-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×1680(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×550(D)×130(H)mm 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) (内部)無負荷時:通常65/最大170、定格負荷時:通常410/最大540 ケーブル長(m) 約3 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧 商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3% 本体質量(kg) 約33 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A) 30 運転方式 常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×550×130(3U) 騒音値(dB) 56以下 冷却方式 強制空冷(ファンあり) コンセント出力 NEMA 5-20R(15A兼用) 入力プラグ 3P(NEMA L5-30P)/端子台 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8 バッテリー電圧(V) 100V 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり) 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 (整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下 入力保護容量(A) 15 バックアップ時間 4分/最大負荷時:2400W バッテリー数 6個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L5-30P/端子台 入力電圧範囲(V) AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時) 本体幅(mm) 438 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 最大3000/2400 停電切替時間 無瞬断 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz バッテリー寿命 4~5年 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):28/35 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×550(D)×130(H)mm 消費電力(W) 280W/390W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 33Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-20R(15A兼用) 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※ 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 7分 バッテリー数 6個 出力容量(VA/W) 最大2000/1600 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ 据置型 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 3 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命 5年(長寿命) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年) 5(長寿命)
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン) 3日以内出荷 から 50日以内出荷
定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz) 商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 200(W)×403(D)×403(H)mm 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) (内部)無負荷時:通30/最大200、定格負荷時:通常200/最大350 ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg) 約39 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 30 運転方式 ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×403×403 騒音値(dB) 50以下 冷却方式 強制空冷(ファンあり) コンセント出力 NEMA 5-15R/NEMA 5-20R 入力プラグ 3P(NEMA L5-30P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) 100V 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCI クラスA 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 入力保護容量(A) 45 バックアップ時間 4.5分/最大負荷時:2700W バッテリー数 1個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L5-30P/端子台 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 本体幅(mm) 200 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 最大3000/2700 停電切替時間 10msec.以内 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):34/40 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/2500VA/2500W/ラックマウント/PDU対応 omron(オムロン) 8日以内出荷
【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 (BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※対応、オプション。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体:無償保証3年(センドバック修理) 外形寸法(mm) 85.5(H)×438(W)×603(D) 消費電力(W) 無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約35kg 定格入力電圧(V) AC100V、AC120V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R 入力プラグ NEMA L5-30P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 定格出力電圧 AC100V、AC120V 充電時間 4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 ― バックアップ時間 3分 バッテリー数 6個 出力容量(VA/W) 最大2500/2500 停電切替時間 10ms.以内 出力周波数 入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり(ノイズフィルタ回路搭載)
無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×474(D)×87(H)mm 消費電力(W) 120W/180W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 22Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 10分 バッテリー数 3個 出力容量(VA/W) 最大750/600 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/2200VA/1980W/据置型 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ給電方式、3年保証(バッテリ含む)、出力容量:2200VA/1980W、極薄型1Uラック対応、正弦波出力(バックアップ時)、出力コンセント4、バックアップ切替時間:10msec.以内. 交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 200(W)×403(D)×403(H)mm 消費電力(W) 30W/200W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 本体重量:36kg/梱包重量:40Kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R/NEMA 5-20R 入力プラグ 3P(NEMA L5-30P) ※NEMA 5-15P(15Aプラグ)利用時 1095Wまで 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間 7分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大2200/1980 停電切替時間 10msec.以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 omron(オムロン) 8日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格 ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約2.4 出力電圧 【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V) AC100/120 運転方式 ラインインタラクティブ方式 冷却方式 強制空冷(ファンあり) 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 定格出力電圧 AC100V/120V 充電時間 4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数 単相 ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100/120 波形歪 〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下 起動電圧範囲(V) 100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) バッテリー数 6 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 入力電圧範囲(V) 100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度) 本体幅(mm) 438 過負荷保護 (商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数 【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命 5年(期待) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) ゴム足(mm) 14.5 線数 2線(アース付)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります 無停電電源装置(UPS) の新着商品 ページ: 1/ 3