シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
855件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト7年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト7年保証シュナイダーエレクトリック
799,800税込879,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト5年保証シュナイダーエレクトリック
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト3年保証シュナイダーエレクトリック
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証シュナイダーエレクトリック
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 3年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 3年保証シュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
APC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
出力容量 1200VA/720W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
APC POE Injector シュナイダーエレクトリックAPC POE Injectorシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
APC POE Injectorは、NetBotz 755の電源供給を行うPoEインジェクターです。本製品は、IEEE 802.3 at Type 2 PoE+に準拠し、LANケーブルを使用してNetBotz 755に電源を供給します。NetBotz 755 (型番: NBWL0756)は、NetBotz 755本体と本製品を同梱したバンドルパッケージです。
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Sensorシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温度センサー
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature (Qty 3) & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature (Qty 3) & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温湿度センサー (温湿度x1、温度x2)
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温湿度センサー
APC NetShelter Rack PDU Advanced Sensor Hub シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Sensor Hubシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 拡張用センサーハブ
APC NetShelter Rack PDU Advanced Rope Leak Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Rope Leak Sensorシュナイダーエレクトリック
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced ロープリークセンサー
APC NetShelter Rack PDU Advanced Door Switch シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Door Switchシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced ドアスイッチ
30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU ATEN30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUATEN
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズbitstrong
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷
単相2線200V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF502-R-200) GSユアサインフラシステムズ単相2線200V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF502-R-200)GSユアサインフラシステムズ
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)5kVAUPS7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(3U)LED表示パネル搭載出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)ホットスワップ対応
単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
安心安全の常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M5)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可(4U)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M5)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
単相2線200V入出力 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF152-R-200) GSユアサインフラシステムズ単相2線200V入出力 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF152-R-200)GSユアサインフラシステムズ
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)1.5kVAUPS5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(2U)LED表示パネル搭載出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)ホットスワップ対応
シャットダウン用電源管理ソフト(FNAボード使用時専用) GSユアサインフラシステムズシャットダウン用電源管理ソフト(FNAボード使用時専用)GSユアサインフラシステムズ
37,880税込41,668
1個
9日以内出荷
多機能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。UPSとFNAシリーズの組み合わせでWindows系マシンをシャットダウン可能。
SMU-HF用警報出力接点ボード(端子台) GSユアサインフラシステムズSMU-HF用警報出力接点ボード(端子台)GSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
対象【UPS】SMU-HFシリーズ
単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG302BB11-R) GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG302BB11-R)GSユアサインフラシステムズ
589,800税込648,780
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)3kVAUPS5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(4U)液晶ディスプレイ搭載ワイドレンジ入力(80V~144V)ホットスワップ対応お客様にてバッテリー交換可能様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)。
SMU-HF、SNU-A用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応) GSユアサインフラシステムズSMU-HF、SNU-A用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応)GSユアサインフラシステムズ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
ネットワーク監視用エージェントとコンピュータシャットダウン機能を併せ持つI/Fボード。UPS統合監視JEMA-UPS-MIB/UPS-MIBに対応しSMNPマネージャによる統合監視が可能。ブラウザ監視/制御ネットワーク接続されているPCからWEBブラウザを利用してUPSの状態確認/リモート操作が可能。様々なシャットダウンに対応。FMP-03(別売り)との組み合わせで20台までのマシンをシャットダウン。SSH/Telnetを利用してのシャットダウン。シリアルポートで接続してのシャットダウン。
対象【UPS】SMU-HFシリーズSNU-Aシリーズ
シャットダウン用電源管理ソフト GSユアサインフラシステムズシャットダウン用電源管理ソフトGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
充実多彩なシャットダウンが可能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。マルチプラットフォームシャットダウン異なったOS環境のコンピュータでも運用管理が可能です。(対応OSについてはHPをご確認ください。)SNMPエージェント機能装備SNMPマネージャからのコマンドに応答してTrapの送信を行えます。(UPS-MIB/JEMA-MIBに対応)HTTPサーバ機能搭載WebブラウザでUPSの状態を取得、計測が可能です。
対応【UPS】SXUシリーズ/SAU-Aシリーズ/SMUシリーズ/SAUシリーズ
1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S) GSユアサインフラシステムズ1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S)GSユアサインフラシステムズ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
SMU-HF用警報出力ボード(D-sub9) GSユアサインフラシステムズSMU-HF用警報出力ボード(D-sub9)GSユアサインフラシステムズ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台に対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電。【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令。対象【UPS】SMU-HFシリーズ
SMU-HG、SAUシリーズ用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応) GSユアサインフラシステムズSMU-HG、SAUシリーズ用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応)GSユアサインフラシステムズ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
ネットワーク監視用エージェントとコンピュータシャットダウン機能を併せ持つI/Fボード。UPS統合監視JEMA-UPS-MIB/UPS-MIBに対応しSMNPマネージャによる統合監視が可能。ブラウザ監視/制御ネットワーク接続されているPCからWEBブラウザを利用してUPSの状態確認/リモート操作が可能。様々なシャットダウンに対応FMP-03(別売り)との組み合わせで20台までのマシンをシャットダウン。SSH/Telnetを利用してのシャットダウン。シリアルポートで接続してのシャットダウン。
対象【UPS】SMU-HGシリーズSAUシリーズ
単相2線100V入出力 2kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A202SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 2kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A202SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
499,800税込549,780
1個
15日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の2kVAUPS10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可(4U)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M4)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
出力容量(kVA)2
SMU-HG用警報出力接点ボード(接点制御) GSユアサインフラシステムズSMU-HG用警報出力接点ボード(接点制御)GSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。対象【UPS】SMU-HGシリーズ
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
SAU-Aシリーズ用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応) GSユアサインフラシステムズSAU-Aシリーズ用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応)GSユアサインフラシステムズ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
ネットワーク監視用エージェントとコンピュータシャットダウン機能を併せ持つI/Fボード。UPS統合監視JEMA-UPS-MIB/UPS-MIBに対応しSMNPマネージャによる統合監視が可能。ブラウザ監視/制御ネットワーク接続されているPCからWEBブラウザを利用してUPSの状態確認/リモート操作が可能。様々なシャットダウンに対応FMP-03(別売り)との組み合わせで20台までのマシンをシャットダウン。SSH/Telnetを利用してのシャットダウシ。リアルポートで接続してのシャットダウン。
対象【UPS】SAU-Aシリーズ
SAUシリーズ用警報出力接点ボード GSユアサインフラシステムズSAUシリーズ用警報出力接点ボードGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。対象【UPS】SAUシリーズ
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA富士電機
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)11.9定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)750/500
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA富士電機
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D456×H233質量(kg)17.0定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1保護機能リセットタイプ入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)1000/800
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA富士電機
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
大容量無停電電源装置(UPS) bitstrong大容量無停電電源装置(UPS)bitstrong
1,098,000税込1,207,800
1箱
3日以内出荷
ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。 発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)
用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。出力電圧(V)(AC)220入力電圧(V)(AC)100騒音値(dB)≦58(距離1m)出力周波数(Hz)50入力周波数(Hz)50(±5%)定格出力(kVA)6/4.8KW入力電圧範囲(V)100(±15%)
タワー型オンラインUPS bitstrongタワー型オンラインUPSbitstrong
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え 自動シャットダウンソフト付属 DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 高度な力率改善回路(PFC回路)搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138関連資料(0.92MB)
ラックマウント型オンラインUPS bitstrongラックマウント型オンラインUPSbitstrong
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能 高度な入力PFC回路搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133関連資料(1.06MB)バッテリー容量(Wh)672
SMU-HJシリーズ ネットワーク管理用エージェントFULLBACK NetAgent IV GSユアサインフラシステムズSMU-HJシリーズ ネットワーク管理用エージェントFULLBACK NetAgent IVGSユアサインフラシステムズ
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
従来のネットワーク監視機能に加えて、UPS統合監視機能を追加したI/Fボード。 最大100台のUPSを統合監視。SNMPマネージャによるUPS統合管理対応。
適合機種SMU-HJシリーズ対応リモート監視・制御、サーバシャットダウン機能(アプリケーションレス シャットダウン)

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)