カテゴリ
絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
- omron(オムロン)(154)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- オムロンソーシアルソリューションズ(83)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- ユタカ電機製作所(59)
- 富士電機(46)
- CyberPower(34)
- 山洋電気(25)
- 三菱電機(11)
- EATON(イートン)(10)
- GSユアサ(7)
- フエニックス・コンタクト(4)
- パワーコムジャパン(4)
- ATEN(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- QUINT4-UPS(4)
- アイホン(3)
- UPS-BAT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥959,800税込¥1,055,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。フル保証5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥879,800税込¥967,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。標準保証6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2V/2900mAh×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BVP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種BV100REM/BV100REX
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証5年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証7年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。無償保証5年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。無償保証4年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証4年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥689,800税込¥758,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥659,800税込¥725,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証4年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守3年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守3年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥959,800税込¥1,055,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証7年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥779,800税込¥857,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥569,800税込¥626,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。オンサイト保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥829,800~税込¥912,780~1台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証5年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。フル保証6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。標準保証7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥709,800税込¥780,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥409,800税込¥450,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。オンサイト保守3年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。無償保証7年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守3年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。無償保証7年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)、100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥749,800~税込¥824,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証7年(標準)仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥659,800~税込¥725,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥719,800~税込¥791,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥839,800税込¥923,7801台3日以内出荷長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。翌営業日オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。フル保証6年仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥899,800税込¥989,7801台3日以内出荷長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥569,800~税込¥626,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。無償保証4年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策