絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
540件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証6年(標準)
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守5年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS本体 FW-Tシリーズ Eathernet通信 三菱電機

    UPS本体 FW-Tシリーズ Eathernet通信

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12シリーズFW-Tシリーズ通信方式Ethernet仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信 三菱電機

    UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12シリーズFW-Tシリーズ通信方式シリアル通信仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルベース 三菱電機

    チャンネルベース

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    シリーズFW-Tシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS交換バッテリ 三菱電機

    UPS交換バッテリ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    シリーズFW-TシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    89,980税込98,978
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1000J UPS】。交換用バッテリー (RBC6L)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)172質量(kg)21高さ(mm)225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)439シリーズSmart-UPS定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)-15~45コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間(月単位)24出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)3歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)0~40定格電力(VA)1000適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670取付面位置バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10
  • 【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT750J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
    付属品【SMT750J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT750J UPS】140質量(kg)【SMT750J UPS】13高さ(mm)【SMT750J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT750J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)500ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT750J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT750J UPS】0~40定格電力(VA)750適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)750/500バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5
  • 【セット販売】SRT2400XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT2400XLJ ラックレイルキット SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    369,800税込406,780
    1セット
    翌々日出荷
    【SRT2400XLJ】。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT96BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
    付属品【SRT2400XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT2400XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT2400XLJ】32.7、【SRTRK4】2.72【SRT2400XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT2400XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT2400XLJ:ラックマウント式 with included kit 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT2400XLJ】638、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経2160度出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SRT2400XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所コンセント出力NEMA 5-20R 8個、NEMA L5-30R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT2400XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT2400XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)2400適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)2400/西経2160度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
  • 【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    【SRT1000XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
    付属品【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー高さ(mm)【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)900出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)3%未満動作周囲温度(℃)【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1000適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1000/900出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
  • 【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    182,448税込200,693
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1K2RJ1U】。交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能。【SSPCSSWLJ】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5取付下に高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間相対湿度0~95%バッテリー電圧(V)36保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60定格歪率(%)5%未満動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40入力電流(A)12 評価定格電力(VA)1200プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    125,244税込137,768
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500J UPS】172質量(kg)【SMT1500J UPS】26高さ(mm)【SMT1500J UPS】225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439シリーズSmart-UPS定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45取付場所コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    98,910税込108,801
    1セット
    翌々日出荷
    【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
    付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,598,000税込1,757,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:2年。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,598,000税込2,857,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:5年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,998,000税込2,197,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    4,298,000税込4,727,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    779,800税込857,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    459,800税込505,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、。長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】。750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応。ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計。日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1UOS7。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V  7年保証 SMT750RMJ1U7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。【主な特長】。・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適。・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制。・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計。・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1U7W。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証付き)。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 5年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    419,800税込461,780
    1式
    欠品中
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 3年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:3年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    679,800税込747,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    359,800税込395,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、。長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】。1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 。SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 。7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。型番:SRT1500XLJ7W。定格容量:1500VA / 1350W 。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz) 。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm。質量:約26.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防保守を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの安心サポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    849,800税込934,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    3,298,000税込3,627,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,698,000税込2,967,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card) EATON(イートン)

    Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card)

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製UPS専用ギガビットネットワークカード
    用途Eaton UPSにネットワーク接続機能を追加します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V EATON(イートン)

    External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V

    EATON(イートン)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製 9PX 1500VAモデル用拡張バッテリーモジュール
    用途Eaton 9PX UPS (1500VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 5P 750 Tower EATON(イートン)

    Eaton 5P 750 Tower

    EATON(イートン)
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製 750VA タワー型ラインインタラクティブUPS
    用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)625VA / 500Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
  • Eaton 5P 1000 Tower EATON(イートン)

    Eaton 5P 1000 Tower

    EATON(イートン)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製 1000VA タワー型ラインインタラクティブUPS
    用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)833VA / 641Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
  • 制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ GSユアサ

    制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ

    GSユアサ
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です。極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。約5~6年の寿命が期待できる設計。フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。難燃材料を採用した仕様。安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)。ナットインサート形端子により、バー接続が容易。銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計。トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。
    用途UPS。計測、計装機器公称電圧(V)12
  • UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA 富士電機

    UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    本製品は富士電機のUPS『UX100シリーズ(1000VA)』です。
  • 無停電電源装置 UPS 河村電器産業

    無停電電源装置 UPS

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
  • PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    PR750LCD3CJP
    用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)