カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](763)
- 河淳(257)
- 友屋(166)
- ハーフェレ(49)
- 永井興産(43)
- 不二貿易(42)
- flec(フレック)(32)
- POP1(31)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- サンクリエイト(21)
- フクダクラフト(18)
- アイリスオーヤマ(14)
- 光(14)
- メイワパーツ(14)
- ホームテイスト(13)
- DIY-ID(12)
- 日研工業(11)
- ナカバヤシ(9)
- ダルトン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DVD/本 面陳用スペーサーW型
ザップ¥2,998税込¥3,2981セット(10個)4日以内出荷本やDVDを面陳する際便利なスペーサーです材質PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×133×130
ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26
オンリーワン(OnlyOne)¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に長さ(m)1定格電圧(V)AC100口金E26最大定格(W)15
フェイシャルカバーBOX無地
カクケイ¥9,998税込¥10,9981セット(100枚×10箱)7日以内出荷メイクが服につかない。フェイシャルカバー。 軽くて肌触りの良い不織布使用。使い捨てタイプなので衛生的。 静電気がおこりにくい帯電防止加工。置き場所に困らないコンパクトな化粧箱。用途試着室・着替えのときに仕様帯電防止加工材質不織布16g/m2質量(g/枚)4サイズ(mm)400×400![フラットHバーポイント(M8) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880835-171226-04.jpg)
フラットHバーポイント(M8)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥339~税込¥373~1個5日以内出荷から17日以内出荷ネジ式エンドパーツ(化粧、およびハンガー落下防止用) 相手パイプにナット打ち込み加工必要(但し芯出しさそい部があるため、装着後再打込み加工必要)材質(本体)真鍮、(ボルト)スチールねじ規格M8(1.25P)
LEDアレンジポスターパネル
エクスプロア¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から6日以内出荷LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です用途販促ポスター・看板・演出用セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
D型ハンガー
フクダクラフト¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷衣類やカバン、帽子などが収納できます。棚板有り。両サイドにフック棒有り。用途よく着る服などの一時掛けに便利。ツートンカラーがおしゃれにお部屋を演出します。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。棚板にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。材質スチール、MDF、天然木質量(kg)4.2耐荷重(kg)(ハンガー棒)約10、(棚板)約10、(フック棒)各約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×41×154![レベルブラケット B-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780043-170316-04.jpg)
レベルブラケット B-121
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥479~税込¥527~1個5日以内出荷から15日以内出荷Bタイプブラケット PSL加工(PH加工)可用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂![レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779745-170316-04.jpg)
レベルブラケット B-120
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷から15日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂![リトルブラケット LS-04S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778126-170323-04.jpg)
リトルブラケット LS-04S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個5日以内出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備用途スリット穴掛け式棚等設置システムの24Rホルダー装着専用4.7Φ穴加工付き腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![リトルブラケット LP-1S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778135-170323-04.jpg)
リトルブラケット LP-1S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個5日以内出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WR-121GHS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757336-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WR-121GHS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥379~税込¥417~1個5日以内出荷Rタイプブラケット DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品 のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-121GHSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WR-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757117-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WR-110GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷から5日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WB-110 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756417-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-110
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥199~税込¥219~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(B-110の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WB-033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756356-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-033
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥279~税込¥307~1個4日以内出荷から8日以内出荷Bタイプブラケット WB-032との併用必要用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-033の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WB-032 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756295-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-032
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥279~税込¥307~1個4日以内出荷から8日以内出荷Bタイプブラケット WB-033との併用必要用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-032の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WA-78S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756907-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WA-78S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥329~税込¥362~1個4日以内出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット み寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要) メッキ・塗装・その他加工用(A-78Sの半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
波目CB仕切板
河淳¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷板の片面はキズを目立ちにくくするため波模様になっています。 クロスボードに差し込む部分(片端部)には抜け防止のエラストマーが付いています。 衝撃に強い材料を使用しているため、取扱いが容易です。色ガラス色材質(本体)MBS+エラストマー(5mm厚)寸法H(mm)150
フリーハンガーラック
河淳¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷材質(本体)スチール、(ホルダー)ナイロン、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)80関連部品BA193
ホッパーホルダー
河淳¥199税込¥2191個5日以内出荷シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。 ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。 プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。 プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS適合径(Φmm)6
フェイシングフック
河淳¥559~税込¥615~1個6日以内出荷プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。 奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。 販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
サポートプレート
河淳¥359税込¥3951個5日以内出荷フェイシングスタンドTR45G、TR45S、TR50G、TR50S 用の拡幅板です。 装着した場合、最大ワイド寸法が190mmとなり、幅の広い商品を立てることができます。色白材質(本体)PP、ステンレス
ランナー格子仕切板
河淳¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フードパネルF タイプ、POS レールG タイプにセットできる格子仕切板です。 棚板から飛び出して設置するので、仕切板の演出効果がアップします。材質(本体)ABS関連部品DBA003,DBA004
メッシュワゴン85
河淳¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷入れる商品のサイズによって5段階まで深さを変えることができる投げ込み用のワゴンです。 工具を使わずにコンパクトに折りたため、未使用時には省スペースで保管可能。組立も簡単です。材質(本体)スチール、(キャスター)ゴム深さ(mm)113、233、353、498、643(5段階調節可能)キャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)20
折りたたみステージドーリー
河淳¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>色黒ピッチ(mm)75キャスター径(Φmm)50









![溶接用爪ピース ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881203-171226-04.jpg)
![ガラススライドストッパーダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881097-171226-04.jpg)
![ペッカースタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881063-171226-04.jpg)
![フラットHバーポイント(M8) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880835-171226-04.jpg)


![レベルブラケット B-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780043-170316-04.jpg)
![レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779745-170316-04.jpg)
![リトルブラケット LS-04S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778126-170323-04.jpg)
![リトルブラケット LP-1S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778135-170323-04.jpg)
![ウェルドブラケット WR-121GHS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757336-170414-04.jpg)
![ウェルドブラケット WR-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757117-170414-04.jpg)
![ウェルドブラケット WB-110 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756417-170414-04.jpg)
![ウェルドブラケット WB-033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756356-170414-04.jpg)
![ウェルドブラケット WB-032 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756295-170414-04.jpg)
![ウェルドブラケット WA-78S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756907-170414-04.jpg)




















![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)