カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ストア・エキスプレス
- モノタロウ(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](257)
- アイリスオーヤマ(85)
- 河淳(82)
- 友屋(37)
- POP1(30)
- メイワパーツ(13)
- アズワン(11)
- ポッシュリビング(11)
- セラタ(10)
- トレード(9)
- ナックス(8)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- タテヤマアドバンス(6)
- ザップ(6)
- 光(5)
- カンテック(4)
- エクスプロア(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ブランドをもっと見る

有孔パネル用フック(Φ4mm)
ストア・エキスプレス¥729~税込¥802~1セット(10本)当日出荷有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け材質スチール/クロームメッキ色クローム直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
有孔パネル用フック(Φ4mm)
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。材質スチール/スチール/粉体塗装直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm)
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(10本)当日出荷アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)1
パネルパーテーション
ストア・エキスプレス¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷蛇腹式なのでフレキシブルに間仕切りできます。材質塩化ビニル幅(cm)折りたたみ時:17(安定脚有り)、7.5(安定脚無し)耐荷重(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×31.5×150(安定脚取付時)
有孔パネルパネル用ポストカード入れ(Φ3mm)
ストア・エキスプレス¥2,998税込¥3,2981セット(5個)3日以内出荷有孔ボード専用オプションです。種別タテ入れ材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)1
ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム
ストア・エキスプレス¥1,098~税込¥1,208~1セット(10本)当日出荷サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2
ネット什器用帽子掛け
ストア・エキスプレス¥2,998税込¥3,2981セット(5本)3日以内出荷手で曲げて角度を自由に変えることができます。種別直径18cm材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)3直径(Φcm)18耐荷重(kg)1長さ(cm)38
ネット什器用2段フック(Φ6mm)白
ストア・エキスプレス¥1,198~税込¥1,318~1セット(10本)3日以内出荷サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。材質スチール製 粉体塗装直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2
ネット什器用メガネ用フック
ストア・エキスプレス¥1,398税込¥1,5381セット(10個)3日以内出荷ネット什器に取り付けることでメガネ陳列が可能に!種別メガネフック材質スチール製 クロームメッキ直径(Φcm)フック部:4寸法(cm)有効:L17.1寸法(幅W×奥行D)(cm)17×17.9
ネット什器用帽子掛け
ストア・エキスプレス¥639税込¥7031本3日以内出荷子供用の帽子に最適な直径8cmの帽子掛けです。種別直径8cm材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)6直径(Φcm)8耐荷重(kg)1長さ(cm)20
ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム
ストア・エキスプレス¥19,980~税込¥21,978~1セット(200本)翌日出荷サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2
フォールディングスリット什器用木棚 上部天板
ストア・エキスプレス¥5,498~税込¥6,048~1セット翌日出荷材質木、低圧メラミン化粧板厚さ(mm)棚22耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D)(cm)96.8×38.4
フォールディングスリット什器 片面
ストア・エキスプレス¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷サイドフレームを開くだけの簡単組立!仕様アジャスター付き材質スチール/粉体塗装寸法(mm)角柱:19角耐荷重(kg)100長さ(cm)スリット芯々:88.8ボルト径W3/8寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)92.6×36.1
有孔パネル用木棚セット 黒
ストア・エキスプレス¥2,198~税込¥2,418~1セット翌日出荷有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)引っ掛け部:4耐荷重(kg)2棚板厚さ(mm)18
有孔パネル用木棚セット ラスティック柄
ストア・エキスプレス¥2,398~税込¥2,638~1セット翌日出荷有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)引っ掛け部:4耐荷重(kg)2棚板厚さ(mm)18
A型卓上両面有孔パネルスタンド
ストア・エキスプレス¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷卓上で使えるA型両面有孔パネル什器です。アクセサリーや雑貨、文房具などの陳列に最適です。 有孔パネル用フック(直径4mm)がご使用いただけます。種別幅45×高さ60cm材質パネル:木製 塩化ビニルシート貼り質量(kg)2.6穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×20×30パネル厚(mm)5.5
メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合
ストア・エキスプレス¥4,998~税込¥5,498~1セット翌日出荷キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合
ストア・エキスプレス¥3,998~税込¥4,398~1セット翌日出荷とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。他の仕上げに比べてローコストです。つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。) 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
フォールディングスリット什器用木棚 中間棚
ストア・エキスプレス¥4,698~税込¥5,168~1セット翌日出荷材質木、低圧メラミン化粧板厚さ(mm)棚20耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
フォールディングスリット什器 両面
ストア・エキスプレス¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷仕様アジャスター付き材質スチール/粉体塗装寸法(mm)角柱:19角質量(kg)22.8耐荷重(kg)140長さ(cm)スリット芯々:88.8ボルト径W3/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×76.4×135寸法(幅W×奥行D)(cm)(片面内寸)92.7×36.1
ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連
ストア・エキスプレス¥549税込¥6041本3日以内出荷ネット取付の傾斜タイプのフックです。材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)5長さ(cm)20寸法(Φmm)フック部:8寸法(cm)ダボピッチ:5.5傾斜角度(°)30
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器 ガラス棚オプション 跳ね上がり防止ストッパー
ストア・エキスプレス¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷用途4点受け什器のガラス棚対応セット内容4個(左右×各2)材質スチール製ユニクロメッキガラス面接地部:軟質樹脂
有孔パネル用木棚セット 白
ストア・エキスプレス¥2,198~税込¥2,418~1セット翌日出荷有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)引っ掛け部:4耐荷重(kg)2棚板厚さ(mm)18
A型両面有孔パネルスタンド
ストア・エキスプレス¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷商品陳列だけでなく店頭のA型看板としてもご利用いただける両面什器です。種別有孔パネルスタンド材質パネル:木製 強化コート紙貼り あおり止め:ステンレス質量(kg)7.4穴径(Φmm)パネル:直径6、芯々:25耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×120
両面有孔パネルスタンド ラスティック柄
ストア・エキスプレス¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:強化コート紙貼り穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25耐荷重(kg)20
両面有孔パネルスタンド 白
ストア・エキスプレス¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:オレフィンシート貼り穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25耐荷重(kg)20
両面有孔パネルスタンド シナ
ストア・エキスプレス¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:オレフィンシート貼り穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25耐荷重(kg)20
ネット什器用シューズフック専用アクリル棚
ストア・エキスプレス¥429税込¥4721枚3日以内出荷アクリル棚の裏側には角棒が接着されているので前後左右にズレません。種別専用アクリル棚材質透明アクリル5mm厚耐荷重(kg)2アズワン品番62-2134-03寸法(幅W×奥行D)(cm)15.5×12
ネット什器用シューズフック用プライスホルダー
ストア・エキスプレス¥759税込¥8351セット(10枚)3日以内出荷種別プライスホルダー材質塩化ビニル耐荷重(kg)2寸法(幅W×高さH)(cm)17×5
ネット什器用2段フック(Φ6mm)白
ストア・エキスプレス¥19,980~税込¥21,978~1セット(200本)翌日出荷サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。材質スチール製 粉体塗装直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2






































![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)











![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)