カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(3)
- HASCO(2)
- POP1(30)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](257)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- エクスプロア(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- オーケー企画(3)
- ザップ(5)
- ナックス(8)
- メイワパーツ(13)
- ワヨー(3)
- 光(5)
- 友屋(36)
- 太幸(2)
- 日研工業(3)
- 星三製作所(3)
- 河淳(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ガラスガードフロント用6 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759813-170323-02.jpg)
ガラスガードフロント用6
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材付属品固定用両面テープ材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5~6![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02743007-260821-02.jpg)
エクセルレッグ本体パイプセット50Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質スチール色クローム穴径(Φmm)ビス:Φ7皿 Φ4穴ねじピッチ(mm)1.5パイプ寸法(mm)丸パイプ:50.8Φ×1.6tサイズ(mm)700呼び径(ねじ)M10
”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個翌々日出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。トラスコ品番274-2833寸法(mm)32×25×80品名伸縮吊棒爪T型適合レールD30レール
レールアダプター&クリップ
友屋¥239税込¥2631個4日以内出荷厚手のPOP(10mmまで)が取り付けられる広口クリップタイプです。カテゴリーPOPにも使えます。用途棚レール幅27~32mmに対応材質POM、PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×80×50適合厚さ(mm)ポップ:10厚まで
レールアダプター
友屋¥49税込¥541個4日以内出荷安価なスタンダードタイプです。 写真のように2種類の取り付け方法が可能です。材質PVC(半透明)寸法(幅W×高さH)(mm)25.4×32適合厚さ(mm)ポップ:0.15~1.3
イージークランプ
友屋¥449~税込¥494~1個4日以内出荷ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。 ●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。 ●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。 ●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。仕様クリップ部分回転・取り外し可能材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA寸法(mm)上部の差込部:1~7の印刷物などを挟めます。
セーフティプライスホルダー
友屋¥119~税込¥131~1個4日以内出荷から9日以内出荷●フックの先端をホルダーでガード! ●ホルダーがスイングして商品の取り出しもスムーズ! ●ホルダーロック機能で商品の補給も簡単!材質本体ジョイント部:PP樹脂、ホルダー部:ABS樹脂
(POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2
POP1¥999税込¥1,0991セット(10個)8日以内出荷巾80ミリのクリップがシェルフレールにワンタッチで取り付けできます。クリップの向きも変えられます。材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部:ステンレス、本体とジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×80×50開口寸法(mm)クリップ:10まで
(POP1)レールアダプター&カード差しC RA&T-M2
POP1¥829税込¥9121セット(10個)8日以内出荷レールにワンタッチで取り付け。前面にPOPを設置できます。材質カード差し:ポリエチレン(スチロール)、本体:ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×50
(POP1)マグネット天吊ループ PMループ
POP1¥979税込¥1,0771セット(10個)8日以内出荷蛍光灯のシェード部分などスチール素材に取り付けられるマグネットタイプのシーリング用パーツです。材質PC寸法(Φ×高さH)(mm)(本体)16×16マグネット部寸法(mm)Φ10xH6ループ長さ(mm)外径Φ10、内径Φ6
(POP1)サバンナ(スリ割りパイプ)
POP1¥5,798税込¥6,3781台8日以内出荷ポスターを展示できるパイプ製の安価なPOPスタンドです。ヨコ1200x高さ1800ミリまでのビジュアル展示が可能。材質ベース:スチール、パイプ:ポリ塩化ビニル(スリット入りパイプ)ベース寸法(mm)600伸縮範囲(cm)伸縮部分:120c~300RoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)リアルマグロ
POP1¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷空気を入れて膨らませるエアPOP。遠くからでも目立つのでインパクト大です!。リアルなマグロで店内にシズル感を演出します。吊下げ用の紐通しリングが付いています。材質軟質塩ビ寸法(mm)(膨らまし前)約1100×670×10、(膨らまし後)約1200×600×610RoHS指令(10物質対応)対応![アルミスラインエッジ9/3 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074047-211220-02.jpg)
アルミスラインエッジ9/3
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から11日以内出荷仕様ブラケット装着不可材質アルミ押出成型材色クロームカラー(クローム近似色)RoHS指令(10物質対応)対応![フレイムレールフック6Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073679-211220-02.jpg)
フレイムレールフック6Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥249~税込¥274~1個5日以内出荷仕様FM-RL専用、軽量用材質スチール厚さ(mm)2.3仕上クローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応![Hバー用フェイスアウトバックバーΦ16 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073085-211220-02.jpg)
Hバー用フェイスアウトバックバーΦ16
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,398~税込¥1,538~1セット5日以内出荷仕様スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用材質スチール厚さ(mm)爪部:1.6、丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
ネット用2段フック
ナックス¥4,898~税込¥5,388~1袋(50本)3日以内出荷から4日以内出荷別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。材質ABS軸径(Φmm)6色白線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
ネット用 折り畳み式フック
ナックス¥4,998~税込¥5,498~1袋(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。適合台紙4mm厚まで材質ABS色白線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26
オンリーワン(OnlyOne)¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に長さ(m)1定格電圧(V)AC100口金E26最大定格(W)15![ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881115-171226-04.jpg)
ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本4日以内出荷から6日以内出荷自動ロック式抜け止め付材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0色ホワイト角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
LEDアレンジポスターパネル
エクスプロア¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から6日以内出荷LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です用途販促ポスター・看板・演出用セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパーホルダー
河淳¥199税込¥2191個5日以内出荷シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。 ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。 プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。 プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS適合径(Φmm)6
ストックパネルバインダー
河淳¥769税込¥8461個4日以内出荷陳列棚最上段のストック商品を隠す目隠しパネルを支える器具です。 棚板のレールに取り付けるだけで簡単に設置ができます。パネル掲示は2 段階の角度調節ができます。材質(本体)PC適合厚さ(mm)1.5~5
サポートプレート
河淳¥359税込¥3951個5日以内出荷フェイシングスタンドTR45G、TR45S、TR50G、TR50S 用の拡幅板です。 装着した場合、最大ワイド寸法が190mmとなり、幅の広い商品を立てることができます。色白材質(本体)PP、ステンレス




![フレーム用アルミラインエッジ 2本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772894-170316-02.jpg)
![パイプロッカー 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768588-170331-02.jpg)
![スラックスフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764966-170414-04.jpg)
![スラックスハンガー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764957-170414-04.jpg)
![クラブホルダー2(出し入れ簡単式) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761168-170316-04.jpg)
![ガラスガードフロント用6 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759813-170323-02.jpg)
![Sバー跳ね上げ止め ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55753005-170414-04.jpg)
![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02743007-260821-02.jpg)














![アルミスラインエッジ9/3 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074047-211220-02.jpg)
![フレイムレールフック6Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073679-211220-02.jpg)
![Hバー用フェイスアウトバックバーΦ16 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073085-211220-02.jpg)






![ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881115-171226-04.jpg)










![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)