絞り込み
全長(mm)
- 155
- 20(1)
- 102(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 145(1)
- 150(2)
- 175(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 255(1)
- 260(2)
- 500(4)
- 600(2)
- 900(2)
- 1000(5)
- 1230(1)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 2450(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- バーテック(4)

バーキュート パイプクリーンブラシ
バーテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。用途パイプ内の洗浄に。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304繰り返し・詰め替え対応
バーキュート パイプクリーンブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から7日以内出荷特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。長さ(mm)155材質(毛)PBT耐熱温度(℃)150繰り返し・詰め替え対応
パイプクリーンブラシ Φ50
バーテック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンブラシです。外径は、食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。耐熱温度は150℃(JIS S 2029に準用)。ハンドルは人間工学に基づき、握りやすく、疲れにくい形状となっています。用途筒状の器材の洗浄トラスコ品番434-3027材質PBT /鉄成分(ブラシ材質)、SUS304(芯線)全長(mm)155色グレーねじ径M4外径(Φmm)50材質(毛)PBT/鉄製分耐熱温度(℃)150線径(mm)0.6
バーキンタ パイプクリーンブラシ
バーテック¥5,598税込¥6,1581本当日出荷特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。トラスコ品番202-1636長さ(mm)155質量(g)38材質(毛)PBT外径(mm)62Φアズワン品番64-9294-57線径(mm)0.6繰り返し・詰め替え対応