ステンプロワイパーテラモト(27件のレビュー)当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ハイポール用 ウォッシャーテラモト(11件のレビュー)当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン繰り返し・詰め替え対応
EFフレックスワイパーテラモト(2件のレビュー)当日出荷
1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。
用途ガラス用、窓用、スクイジー繰り返し・詰め替え対応
EFウィンドークリーナー 伸縮テラモト翌々日出荷
アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、ハンディタイプトラスコ品番781-7703材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)約280×996~1633繰り返し・詰め替え対応
EFウィンドークリーナー ハンディテラモト(1件のレビュー)当日出荷
ヘッドをロック(0°30°60°90°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、伸縮タイプ幅W(mm)約280材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
スクイジー ステンレステラモト当日出荷から5日以内出荷
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
ハウスポール #130テラモト(2件のレビュー)当日出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品としてトラスコ品番368-5161寸法(cm)83~134繰り返し・詰め替え対応
スクイジー 真ちゅう用 替ゴムテラモト当日出荷から5日以内出荷
スクイジー真ちゅう用の替ゴムです。
用途水切り、スクイジー、窓用材質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
スクイジー 真ちゅうテラモト4日以内出荷
重量感があるため、安定した作業が可能です。
用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:真ちゅう、先ゴム:天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
ウォッシャーハンドル (首振タイプ)テラモト当日出荷
ツールを掃除しやすい角度にできる便利な首振りハンドルです。
用途ウォッシャー45cm専用ハンドル幅W(mm)450材質アルミ・ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応