絞り込み
ブランド
- ラバーメイド
- モノタロウ(2)
- テラモト(20)
- CONDOR(山崎産業)(20)
- TRUSCO(5)
- 高砂(3)
- セイワ(3)
- アズマ工業(2)
- 早川工業(2)
- 日本ENJO(1)
- 八ツ矢工業(1)
- ソニカル(1)
- 万立(1)
- ダイト(1)
- エムアイオージャパン(1)
- MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)(1)

ウェットパッド
ラバーメイド(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
ダストモップ
ラバーメイド¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ループフリンジ付きの仕上げ用モップです。トラスコ品番114-3399質量(kg)2.3色ホワイト縦(mm)127横(mm)457繰り返し・詰め替え対応
ダストモップ
ラバーメイド¥3,298~税込¥3,628~1個欠品中収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。適合機種ダストモップ縦(mm)127
『水拭きモップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 水拭きモップ本体
- 水拭きモップ替糸