絞り込み
ホース長さ(m)
  • 15
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 3(14)
  • 5(18)
  • 6(4)
  • 7.5(7)
  • 8(7)
  • 10(211)
  • 13(1)
  • 20(202)
  • 25(4)
  • 30(50)
  • 40(22)
  • 50(26)
  • 60(1)
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • WPH(123)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • ケルヒャー(10)
  • ブロードウォッチ(1)
  • 三協リール(2)
  • 中部高圧ホース(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 住友理工(2)
  • 共栄産業(1)
  • 日動工業(1)
  • 東洋国際(17)
ホース内径(Φmm)
  • 3.6(2)
  • 4(69)
  • 4.8(28)
  • 5(1)
  • 6(27)
  • 6.3(2)
  • 6.4(3)
  • 9.5(12)
  • 9.6(1)
耐圧力(MPa)
  • 6.7(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(50)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(27)
  • 20.5(53)
  • 21(7)
  • 22.5(11)
  • 23(4)
ホース外径(Φmm)
  • 6.1(2)
  • 7(42)
  • 7.6(1)
  • 8.7(27)
  • 9(55)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 11.5(1)
  • 13.4(1)
  • 15.4(2)
  • 15.6(3)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
  • 17.2(4)
  • 17.4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
3(14)
5(18)
7.5(7)
8(7)
10(211)
15
20(202)
30(50)
40(22)
50(26)
  • ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホース

    ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)

    中部高圧ホース(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
    常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)11.5
  • 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途屋根・家屋・外壁洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
  • 業務用洗管ホース 中部高圧ホース

    業務用洗管ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
    適合機種メーカーケルヒャーホース内径(Φmm)3.6ノズル外径(Φmm)8耐圧力(MPa)15ホース外径(Φmm)6.1
  • 3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
  • 1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    1分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1分サイズは最も細い洗管ホースになります
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6耐圧力(MPa)15ホース外径(Φmm)6.1
  • 軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
  • パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQホース長さ(m)15
  • スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース

    住友理工
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
  • ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際

    ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付

    東洋国際
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス

    東洋国際
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】60
  • 丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際

    丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

    東洋国際
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付

    WPH
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
  • カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
    用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
  • スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース

    住友理工
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
  • 2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    2分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2分サイズは業務用で多く使用されます
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)6.4耐圧力(MPa)10ホース外径(Φmm)9.3
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

    東洋国際
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
  • 高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の15mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.9。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) ブロードウォッチ

    電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)

    ブロードウォッチ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
    用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1
  • 配管洗浄用ホース KKN 共栄産業

    配管洗浄用ホース KKN

    共栄産業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
    用途高圧洗浄・配管洗浄材質口金具:鉄メッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
    ホース内径(Φmm)6.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)13.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
  • 柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース

    柔軟ウレタン洗管ホース

    中部高圧ホース
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジホース内径(Φmm)5耐圧力(MPa)17ホース外径(Φmm)9
  • 高圧ホース  EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS ケルヒャー

    高圧ホース EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS

    ケルヒャー
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315br。
    適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX長さ(m)15温度(℃)最大155最大圧力(bar)(許容)315寸法ID(mm)8
  • 高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6 ケルヒャー

    高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6

    ケルヒャー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用です。
    仕様ID 6適合機種HD 9/17 MX (60Hz)長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
  • 延長高圧ホース 15M ケルヒャー

    延長高圧ホース 15M

    ケルヒャー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付

    WPH
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ

    WPH
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/4ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH

    2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/4ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

    WPH
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン先端片側ノズル脱着式1/4オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
  • 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ WPH

    2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ

    WPH
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
  • 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付 WPH

    1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付

    WPH
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
  • 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH

    2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

    WPH
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
  • 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ WPH

    1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ

    WPH
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端ロケットノズル最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4先端穴径(mm)1(後方6穴)ホース外径(Φmm)7
  • 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH

    1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ

    WPH
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端すずらんフリータイプ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
  • ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付 東洋国際

    ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付

    東洋国際
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製

    東洋国際
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4半径(Φmm)【取り回し】50
  • WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • 高圧ホース, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の15mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):3.4。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の15mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):4.7。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)4.8耐圧力(MPa)12ホース外径(Φmm)7.6
高圧洗浄機用ホース