絞り込み
エコロジープロダクト
湿式とは、掃除機の種類の一つで、液体専用の掃除機のことです。水や洗剤を使用して洗浄した床の水分を吸い込んだり、床にこぼれた液体を吸い込むのに使用します。洗剤を使い泡が残っている場合は、故障の原因にもなるので消泡剤を使用する必要がある機種もあります。電源やブレーカーなどの心配がある場所での清掃に向いているのがコードレスタイプ。高速充電できる機種もあり、電源コードを気にする必要がないのでスムーズな清掃が可能です。給水、排水の切り替えはホースを付け替えるのが一般的ですが、スイッチ一つで給排水の切り替えができるタイプもあります。
「集塵量(L)」から絞り込む

バキュームクリーナー
DEWALT(デウォルト)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ストレージを内臓した電源コード。 真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。 ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。 大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。用途乾湿両用掃除機。吸込仕事率(W)190本体質量(kg)6.2総質量(kg)7.5タンク容量(L)(集塵)20集塵容量(L)(固形物のみ)14.6吸水容量(L)12.5付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ材質(集塵タンク)ポリプロピレンタイプ乾湿両用消費電力(W)1000幅(cm)36.7電源コード(m)5フィルター乾湿兼用カートリッジ式ホース長さ(m)(蛇腹)2.1ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.24高さ(cm)50騒音レベル(dB(A))75最大真空圧(kPa)15奥行き(cm)38.2最大風量(CFM)80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50
ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition
ケルヒャー¥12,880税込¥14,1681台当日出荷窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)電源(V)100-240電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320本体質量(g)0.6本体質量(kg)0.6清掃幅(集塵幅)(mm)280機能交換可能なワイパーヘッド充電時間(分)230ヘッド幅(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)105(窓35枚分)稼働時間(分)35
ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White
ケルヒャー¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室付属品充電アダプター/マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル/窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)色白電源(V)100-240タンク容量(L)(汚水)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×250×275本体質量(g)0.5本体質量(kg)0.5清掃幅(集塵幅)(mm)250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100充電時間(分)150ヘッド幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)70(窓ガラス約23枚分)稼働時間(分)25
充電アダプター (WV, KB5用)
ケルヒャー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ウォーターバキュームクリーナー用の充電アダプターです。質量(kg)0.1適合機種WV 1 White, KB5色黒
ゴムワイパー(2本組) 280mm
ケルヒャー¥1,698税込¥1,8681セット(2本)当日出荷ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに標準装備品しているワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅280mm。2個入り。WV 2 Black Edition に適合しています。適合機種WV 2 Black Edition幅(mm)5色黒高さ(mm)45奥行(mm)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×5×45入数(個)2
Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット
ペンギンワックス¥339,800税込¥373,7801セット欠品中バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-925MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV925MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580タンク容量(L)30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間40分(LV925MX使用時)適合バッテリーLV925MX
スプレーボトルセット
ケルヒャー¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ウォーターバキュームクリーナー用の新しいデザインのスプレーボトルです。窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。質量(kg)0.2適合機種WV 1 White, WV 2 Black Edition材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15%色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×250
Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリー+充電器セット
ペンギンワックス¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-14MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV14MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580容量(L)【回収タンク】30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間約60分(LV14MX使用時)適合バッテリーLV925MXまたはLV14MX
Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)
ペンギンワックス¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率。バッテリー、充電器が共有で使えます!。電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。質量(kg)8(本体質量のみ)10(バッテリーLV14MX使用時)タンク容量(L)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×400×600騒音値(dB)69充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)稼働時間(分)70 (バッテリーLV925使用時)100(バッテリーLV14MX使用時)
ゴムワイパー(2本組) 250mm
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481セット(2本)当日出荷ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナー WV 1用ワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅250mm。2個入り。 WV1プラス、WV1 プレミアムの標準装備品のワイパーヘッドにお使いいただけます。適合機種WV 1 White色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×5×45入数(個)2
エアドライブ防爆掃除機
ニルフィスク¥1,698,000税込¥1,867,8001台21日以内出荷欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃集塵容量(L)37付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124タイプ防爆奥行(mm)560フィルターHEPA騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
ONEPWR フロアメイト・ジェット
Hoover¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷洗浄・吸引機能搭載でワンステップのお掃除が可能に。コードレスなので移動時の煩わしさもありません。 コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどに対応。 マイクロファイバー製のブラシロールでごみをスムーズにこすり落とし、各種床をお掃除。 強力な吸引力で水気のあるごみも乾いたごみも回収します。お掃除後に床が早く乾燥するのもメリットのひとつ。 SprayCleanノズルとトリガーシステムを搭載。 ペットのいるご家庭では、マイクロファイバー製のブラシロールを使えば、ペットの頑固な汚れにも対応可能。用途コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどの掃除質量(kg)5.1タンク容量(mL)汚水:330、洗剤:650付属品保管&水洗いトレー、計量カップ、ブラシロール(マイクロファイバー)、ブラシロール(ソフト)、洗剤(オプション)適合表面:フロアコーティング施工済みの各種床・カーペットタイプ2タンクテクノロジー電圧(V)18スピードタイプブラシ:2速機能着脱式洗剤タンク、回転式ヘッド、コードレス、フィルター:水洗い可能、可動性、ペット汚れのお掃除バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)3.5未満駆動時間(分)バッテリー:最大31
マイクロスーパークリーナー
東浜商事¥659,800税込¥725,7801台60日以内出荷液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60タンク容量(L)60付属品インテークチューブ仕様ウェット専用高さ(mm)850タイプ湿式奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
バッテリー充電式窓用バキュームクリーナー
ダークホース¥4,998税込¥5,4981台当日出荷雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに質量(kg)約0.6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(mL)70セット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器タイプ窓用幅(cm)28出力電圧(V)DC5連続使用時間(分)約25バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34高さ(cm)34充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000奥行き(cm)14
Wet Vac F-30LiⅡ 本体のみ コードレスウェットバキューム 固定スクイジー
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場! ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。 フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。 マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。 【旧モデルF-30Liからの主な変更点】 ・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr) ・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP ・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました ・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました ・フロートカバーを追加しモータ保護を強化 ・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました ・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止 ・カラーリングをグレー→えんじに変更 ※本商品はF-30LiⅡ本体のみの販売です。 使用には別途バッテリー(LV-14MXまたはLV925)と充電器CLQ-1Nが必要となります。用途床洗浄適合バッテリー:LV925MXまたはLV14MX幅(mm)スクイジー:580容量回収タンク:30L本体寸法(mm)L770×W435×H960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74稼働時間(分)連続:約60(LV14MX使用時)





















![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)