絞り込み
容量(mL)
ブランド
- コスモスビード(28)
- SIBATA(柴田科学)(24)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- climbing(クライミング)(10)
- 旭製作所(7)
- 三商(6)
- アズワン(5)
- Lenz(4)
- フロン工業(3)
- SIMAX(3)
- 日本メデカルサイエンス(2)
- サンプラテック(1)
- フロンケミカル(1)
- Borosil(1)

F透明共通摺合ドレッセル
TGK(東京硝子器械)¥38,610税込¥42,4711セット4日以内出荷TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。容量(mL)500TGK品番0330-10-21-42形式ドレッセル式共通45/40管径(Φmm)(接続管)9
F透明共通摺合ドレッセル
TGK(東京硝子器械)¥31,185税込¥34,3041セット4日以内出荷TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。容量(mL)250TGK品番0330-10-21-41形式ドレッセル式共通34/32管径(Φmm)(接続管)8
共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から32日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。容量(mL)250材質ほうけい酸ガラス摺合せ34/32
洗浄びん 市瀬式 250ml
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個32日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。種別市瀬式
洗浄びん ムエンケ 250ml
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
洗浄びん ドレッセル
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。種別ドレッセル
洗浄びん ウォルター
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。種別ウォルター
洗浄びん 85GP250 セット
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。容量(mL)250トラスコ品番107-0216材質(本体)ガラスフィルター13×22mm摺合せ34/32
SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット
Lenz¥14,980税込¥16,4781式4日以内出荷Lenzねじ口ガス洗浄びんです。 オートクレーブ可。規格P160容量(mL)500GL45オートクレーブの可否可種類セット材質DURAN(R)(中管、びん)高さ(mm)30(摺り部)、約110(枝管)内径(Φmm)約25全高(mm)約250外径(Φmm)約8.7(枝管竹の子部分/ゴム管接続部分)、約45・約34(キャップ)先端径(Φmm)7(枝管竹の子部分)胴外径(Φmm)86
PFAガス洗浄びん 100mL
フロン工業¥39,980税込¥43,9781本12日以内出荷PFA製のガス洗浄びんです。容量(mL)100接続口外径(Φmm)8胴径(Φmm)×高さH(mm)48×165厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
Fine透明摺ガス洗浄瓶 500mL用中管
TGK(東京硝子器械)¥27,423税込¥30,1651本4日以内出荷Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。容量(mL)500用種類中管のみ共通摺合せ寸法(TS)45/40径(Φmm)10(接続管)
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管
TGK(東京硝子器械)¥24,849税込¥27,3341本4日以内出荷Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。容量(mL)250用種類中管のみ共通摺合せ寸法(TS)34/32径(Φmm)8(接続管)