絞り込み
呼び
- 15
- 1(6)
- 10(6)
- 13(9)
- 16(7)
- 20(57)
- 25(57)
- 30(11)
- 32(47)
- 40(62)
- 50(70)
- 65(58)
- 75(24)
- 80(42)
- 100(62)
- 125(42)
- 150(41)
- 200(12)
- 250(10)
- 300(8)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(9)
- SUS430(3)
- スチール(3)
- 亜鉛めっき鋼板(6)
ブランド
- アカギ(28)
- 昭和コーポレーション(13)
- エスコ(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「呼び」から絞り込む
15
20(57)
25(57)
32(47)
40(62)
50(70)
65(58)
80(42)
100(62)
125(42)
呼びをもっと見る

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥199税込¥2191個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド
アカギ¥128税込¥1411個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥190~税込¥209~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ
エスコ¥320~税込¥352~1個翌日出荷横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
ステンレス蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥159税込¥1751個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
デップSG立バンドステンボルトナット付
アカギ¥369税込¥4061個3日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥529税込¥5821個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
提灯式CUデップ立バンド
昭和コーポレーション¥429税込¥4721個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥769税込¥8461個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥289税込¥3181個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレス蝶番式SS立バンド
昭和コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)