絞り込み
呼び
- 50
- 1(6)
- 10(6)
- 13(9)
- 15(46)
- 16(7)
- 20(57)
- 25(57)
- 30(11)
- 32(47)
- 40(62)
- 65(58)
- 75(24)
- 80(42)
- 100(62)
- 125(42)
- 150(41)
- 200(12)
- 250(10)
- 300(8)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(12)
- SUS430(2)
- スチール(5)
- ステンレス(2)
- 亜鉛めっき鋼板(10)
ブランド
- アカギ(43)
- 昭和コーポレーション(19)
- エスコ(6)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- オーティス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「呼び」から絞り込む
15(46)
20(57)
25(57)
32(47)
40(62)
50
65(58)
80(42)
100(62)
125(42)
呼びをもっと見る

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス 立バンド
オーティス(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷さびに強いステンレス製です。用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンド
アカギ¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。色ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
デップSU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥359税込¥3951個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥299税込¥3291個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
ハード立バンド
アカギ¥189税込¥2081個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥849税込¥9341個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥219税込¥2411個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
デップSG立バンドステンボルトナット付
アカギ¥579税込¥6371個3日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥799税込¥8791個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応