絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

PP立用足グレー小
アカギ¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
ドブメッキ提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥229~税込¥252~1個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ドブメッキ寸法P(mm)20
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス管用立バンド
エスコ¥1,240~税込¥1,364~1セット(5個)当日出荷から翌日出荷電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。種類堅バンド材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルーピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥309~税込¥340~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
PPパイプアイボリー小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色アイボリー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足ホワイト小
アカギ¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
デップSG立バンドステンボルトナット付
アカギ¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンといバンド
アカギ¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド
アカギ¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント(WJ12型、WT19型用)
オンダ製作所¥169税込¥1861個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW。・適合台座:GSHKD-SLW色白
N-010202 蝶番式立バンド BN付
日栄インテック¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥289~税込¥318~1個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から7日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ドブメッキ組式立バンド
昭和コーポレーション¥289~税込¥318~1個4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法P(mm)20
ガス用L足
アカギ¥74~税込¥81~1個7日以内出荷から13日以内出荷ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
PPパイプホワイト小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16