肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400
材質紙
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂
硬化時間30~90秒(目安)
保管温度(℃)0~25
適合年齢(歳)15以上
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
直径(Φmm)1
伸長率(%)250
ポンチ用下受台
用途ポンチ用
材質ゴム
寸法(mm)123×64×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ
寸法(縦×横)(cm)11×20
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に
成分天然素材(無臭柿渋)
使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)
主な用途布、建築材
標準使用量100mL/m2(1回あたり)
希釈剤水
乾燥時間(時間)24以上
キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂
保管温度(℃)0~25
硬化時間30~90秒(目安)
適合年齢(歳)15以上
好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修に
タイプシールタイプ
幅(cm)21
長さ(cm)30
材質ダイキャスト
色シルバー
サイズ(mm)11
高さ(mm)42
内径(mm)(ひも取付部分)11
のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。
淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
長さ(cm)約6.5
寸法(mm)約11(ナスカン)
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン
直径(Φmm)1.5
伸長率(%)250
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体(120g)×2
材質アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)60×145×30
1セット
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色
タイプ綿・麻・レーヨン用
内容量(mL)60
材質亜鉛合金
色シルバー
高さ(mm)33
サイズ(mm)9
内径(mm)(ひも取付部分)9
材質スチール
寸法(mm)20×75×4
1袋(2個)
¥108
税込¥119
当日出荷
材質ウーリーナイロン
伸長率(%)300
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ
成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン
質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g)本体約890、ランプ約30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄
リング外径(Φmm)10
ひも長(mm)43
外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
材質亜鉛
外径×内径(Φmm)25×17
サイズ(mm)外径W45×H75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ミシン本体/裁断機/検針機
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 裁縫用資材
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ミシン修理サービス
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。