35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーボンド オザワ工業スプレーボンドオザワ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(430mL)
5日以内出荷
白キャップ(弱接着)はアップリケの仮止め、捺染台・捺染板への生地の地張り、写植印画紙、版下の仮止め作業に使用します。赤キャップ(中接着)は生地と型入紙の仮固定、ポスター、ラベル張り、布、皮、カーペット、マット、敷物などのズレ止めに使用します。黒キャップ(強接着)は発泡ボード、ベニヤ板、金属板、プラスチック板など、ほとんどの材料を接着できます。
シリコンオイルF-16 オザワ工業シリコンオイルF-16オザワ工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(200g)
当日出荷
100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。
使用方法スポンジか布切れを充分ぬらして本材を少量つけ軽く拭いてください
シリコンスプレー F-16 オザワ工業シリコンスプレー F-16オザワ工業(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(430mL)
当日出荷
縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
パッカリング修正剤 パッカトール ミズホケミカルパッカリング修正剤 パッカトールミズホケミカル
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
パッカリングがきれいに消えます。 小ジワを修正し優れたセット性があります。
用途パッカリング修正剤主成分特殊変性シリカ、シリコーン
エアーストップ オザワ工業エアーストップオザワ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
エアーシリコン ST-700 三和化成エアーシリコン ST-700三和化成(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
使用方法使用前に缶をよく振り対象物から20-30cm離して均一にスプレーしてください。
アタリ・テカリ修整剤「アタリペア」 ミズホケミカルアタリ・テカリ修整剤「アタリペア」ミズホケミカル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
特殊カチオンが繊維に配向吸着 親水性シリコーンが分子をマクロ化 微粒子スプレーで均一散布
ほつれ止め筆ペンα KAWAGUCHI (河口)ほつれ止め筆ペンαKAWAGUCHI (河口)
479税込527
1個(5mL)
当日出荷
細部に塗りやすい筆ペンタイプのほつれ止めです。水洗い、クリーニングOK。
仕様ドライクリーニング、水洗い可タイプ筆ペンタイプ
オザワ  わく&ワトール スプレー オザワ工業オザワ わく&ワトール スプレーオザワ工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(400mL)
当日出荷
ジャガード刺繍機等のワクを取り外した後のシワを容易に消去することができます。 アイロンがけでのシワ伸ばしの際、アタリヤテカリが生じやすい素材などに効果的です。
シリコンペン KAWAGUCHI (河口)シリコンペンKAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
成分シリコン・アルコール・グリコエーテル寸法(cm)14.7×1.5×1.3
エヤースタット 三和化成エヤースタット三和化成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
静電気防止剤、化学繊維、合成繊維、天然繊維、フィルムなどの静電気を防止し解消します。 ホコリ、ゴミの付着防止にも役立ちます。
一時硬化スプレー オザワ工業一時硬化スプレーオザワ工業
1,998税込2,198
1缶(365g)
当日出荷
柔らかくて作業が困難な布地、皮革を一時的に硬くします。時間が経つと元に戻ります。
滑り・離形シリコーン剤 アイロンの友(液体タイプ) ミズホケミカル滑り・離形シリコーン剤 アイロンの友(液体タイプ)ミズホケミカル
2,398税込2,638
1本(450mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高純度シリコーンを配合しており滑り性、離型性、防サビ性が抜群です。 発売以来40年のロングライフ商品で今も幅広い用途で使用されています。
用途アイロン及び金属面シリコーン皮膜剤主成分シリコーンオイル、石油溶剤
ほつれストップ液 Clover(クロバー)ほつれストップ液Clover(クロバー)
529税込582
1個(25mL)
当日出荷
液をつけるだけで布のほつれを防止。ボタン糸の補強やストッキングの伝線止めにも便利。25ml入。
シリコンオイルF-16 オザワ工業シリコンオイルF-16オザワ工業
6,798税込7,478
1本(1kg)
当日出荷
100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。
エアースチック 三和化成エアースチック三和化成(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
ほつれ、まるまり防止剤。合成のりを主原料にし、裁断面のほつれ、ケバ、まるまりなどを強力な固着力で防止します。 繊維の硬仕上げ、腰付剤、コスレ防止剤としても利用できます。
高粘度シリコーン ピュアシリコン(液体タイプ) ミズホケミカル高粘度シリコーン ピュアシリコン(液体タイプ)ミズホケミカル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(250g)
当日出荷
高速ミシンの糸道器用に開発された高粘度シリコーンです。摩擦熱による糸切れ目飛びを防止し、糸の滑りが良くなります。
用途糸、ミシン周辺機器用高純度シリコーン主成分シリコーンオイル
アイロンの友 ミズホケミカルアイロンの友ミズホケミカル
599税込659
1枚
4日以内出荷
特殊なシリコンの力で、アイロンや針のすべり性が格段にアップします。ノリ汚れ防止作用、防サビ・防コゲ効果があり、生地の変色や汚れの心配がございません。
寸法(cm)12.5×17
ソーイング用シリコン剤 Clover(クロバー)ソーイング用シリコン剤Clover(クロバー)
649税込714
1個
当日出荷
ソーイング用シリコン剤
リセット 恵美須薬品化工リセット恵美須薬品化工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
5日以内出荷
用途パッカリング、ぴり、小じわの復元液。使用方法20cm程離して、湿る程度にスプレーし、ドライ又はスチームアイロンで仕上げて下さい。耐洗濯性があり、綺麗な状態を保ちます。
アドメイト 三和化成アドメイト三和化成
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
特殊ゴム系接着のり。置縫シート(フィルムシート)と基布の固定や、捺染台の「地張のり」として最適です。
レジンメイト (スプレー) ハシマレジンメイト (スプレー)ハシマ
7,198税込7,918
1箱(420mL×6本)
8日以内出荷
樹脂剥離剤 スプレー 接着工程で間違って貼った芯地を簡単に剥がすことができます。
用途芯地用樹脂はくり剤。
ニュークリンスプレー ハシマニュークリンスプレーハシマ
17,980税込19,778
1箱(420mL×12本)
4日以内出荷
スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。
用途プレス機用シリコンオイルスプレー
糸ワックス Clover(クロバー)糸ワックスClover(クロバー)
589税込648
1個
当日出荷
うすく糸に付けるだけで、布通りがスムーズになります。
仕様ホルダー付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×2.1×4.6
巴里都(パリット)スプレー 恵美須薬品化工巴里都(パリット)スプレー恵美須薬品化工
1,998税込2,198
1缶(420mL)
当日出荷
あらゆる衣類にハリを与えパリッとさせるサイジング加工。
使用方法対象物から20cm程度離してサッとひと吹きする
NSシリコーン 三和化成NSシリコーン三和化成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
5日以内出荷
シリコーン成分中の平滑・離型性の成分のみを精製し、この成分を最適な状態で噴射できるようにスプレー化。 シリコーンによるシミや汚れなどのトラブルを軽減し、優れた平滑・離型効果を発揮します。
ほつれ止め筆ペンα 詰換用 KAWAGUCHI (河口)ほつれ止め筆ペンα 詰換用KAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)
419税込461
1パック(2本)
当日出荷
ほつれ止め筆ペンαの詰め替えタイプです。
仕様ドライクリーニング、水洗い可容量(mL)5
リメイク 恵美須薬品化工リメイク恵美須薬品化工
3,798税込4,178
1本(420mL)
当日出荷
用途色修正剤使用方法しみ抜き後の色落ちやスレ、色ムラ、白ぼけした部分に均一に軽くスプレーして下さい。皮革製品にも使用できます。
糸切れ・目飛び防止シリコーン ハイシリコンS(液体タイプ) ミズホケミカル糸切れ・目飛び防止シリコーン ハイシリコンS(液体タイプ)ミズホケミカル
1,198税込1,318
1本(250mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ミシン、アイロン、裁断機、編み機などの作動部分の潤滑・耐熱に、また縫製時の糸切れ、目飛び防止に優れた縫製用シリコーンです。
用途シリコーン系潤滑油主成分シリコーンオイル、石油溶剤
ニューコート (スプレー) ハシマニューコート (スプレー)ハシマ
17,980税込19,778
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。
用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
マシンメイト (スプレー) ハシママシンメイト (スプレー)ハシマ
36,980税込40,678
1箱(300mL×10本)
4日以内出荷
優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。
用途耐熱グリス スプレー
ニュークリンパウダー ハシマニュークリンパウダーハシマ
24,980税込27,478
1箱(250g×12本)
4日以内出荷
接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。
用途プレス機用シリコンオイルパウダー
ニューエース ハシマニューエースハシマ
17,980税込19,778
1箱(400mL×12本)
4日以内出荷
プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。
用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
ベールワン ミズホケミカルベールワンミズホケミカル
3,198税込3,518
1缶(420mL)
当日出荷
和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。 クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。 広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。 速乾性で臭いもベタツキも残りません。 高品質復元剤により、効果は長時間持続します。
用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
シリコムテープ 広巾 オザワ工業シリコムテープ 広巾オザワ工業
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
テーブル滑り用広幅テープ。 フッ素樹脂の約10倍も耐摩耗性があり、長期にわたって使用できます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(mm)750
生地用修正補強剤