絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
ブランド
- イーグルクランプ(1)
- 三木ネツレン(1)
クランプ範囲(mm)
- 30
- 6~25(1)
- 6~28(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(5)
- 26(1)
- 28(2)
- 35(3)
- 38(1)
- 40(9)
- 40~80(1)
- 42(1)
- 45(3)
- 48(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(2)
- 135(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)

HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。