絞り込み
使用荷重(t)
- 0.3
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.75(2)
- 0.8(1)
- 0.999(1)
- 0.99932(1)
- 1(7)
- 1.5(4)
- 1.6(2)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 5(8)
- 12(1)
- 150(1)
- 1000(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- イーグルクランプ(2)
クランプ範囲(mm)
- 25(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(2)
0.3
0.5(6)
0.75(2)
1(7)
1.5(4)
1.6(2)
2(6)
3(5)
5(8)
使用荷重(t)をもっと見る

ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から7日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)
イーグルクランプ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25