絞り込み
プロセッサー
  • Core i5(2)
  • その他(1)
ブランド
  • Intel(インテル)(3)
コア数
  • 10
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(6)
  • 20(4)
  • 24(10)
  • 32(4)
  • 64(3)
  • 96(2)
スレッド数
  • 10(1)
  • 16(2)
キャッシュメモリ(MB)
  • 9.5(2)
  • 22(1)
動作周波数(GHz)
  • 4.7(2)
  • 4.9(1)
4.7・4.9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プロセッサー」から絞り込む
Core i5(2)
その他(1)
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225 Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225

    Intel(インテル)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサー 225 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートとDDR5サポートを備えたIntel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサー(シリーズ2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。Intel 800シリーズチップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2がBOXに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】なし【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability、Availability、& Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)121(ターボブースト動作時)メモリー容量最大192GBキャッシュメモリ(MB)20(Intel Smart Cache(L3))、22(Total L2 Cache)保証期間Box:3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー225動作周波数(GHz)最大4.9(P、最大ターボ)、最大4.4(E、ターボ・ブースト利用時)ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応コア数10(6P+4E)スレッド数10
  • インテル Core i5 プロセッサー 14400F (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400F Intel(インテル)

    インテル Core i5 プロセッサー 14400F (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400F

    Intel(インテル)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    インテル Core i5-14400F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。PCIe 5.0および4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i5 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
    仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.5、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:20、Total L2 Cache:9.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14400F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):10 (6P+4E)スレッド数16最大電力(W)(ターボ)148
  • インテル Core i5 プロセッサー 14400 (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400 Intel(インテル)

    インテル Core i5 プロセッサー 14400 (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400

    Intel(インテル)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    インテル Core i5-14400 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。PCIe 5.0および4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするIntel Core i5 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで、Intel Laminar RM1が同梱しています。
    仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.5、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:20、Total L2 Cache:9.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14400、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):10 (6P+4E)スレッド数16最大電力(W)(ターボ)148
dcp特集
おすすめ人気ランキング
CPU