絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
  • 3TB(1)
  • 4TB(2)
  • 12TB(1)
  • 16TB(1)
  • 20TB(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(34)
  • StarTech.com(32)
  • アイネックス(16)
  • センチュリー(13)
  • 変換名人(12)
  • SEAGATE(シーゲイト)(11)
  • AOTECH(9)
  • サンワサプライ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • サンワダイレクト(4)
  • 東芝(3)
  • YEC(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • NEC(2)
  • GROOVY(2)
  • タイムリー(2)
  • 長尾製作所(2)
サイズ
  • 3.5インチ(1)
インターフェイス
  • SATA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。 万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
    質量(g)約700使用温度範囲(℃)5~35適合規格RoHS指令準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証インターフェイスSATA
  • HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク 24TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク 24TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    HDW-UTシリーズ交換用HDDです。HDD故障時に本商品を使って故障したHDDと入れ替えることができます。RAID 1を利用していた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。※交換用のHDDは、お使いのHDW-UTシリーズの容量にあったものをご購入ください。
  • HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク 24TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク 24TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。HD4-UTNシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
  • HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません
    付属品インデックスラベル、必ずお読みください使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
    質量(g)830使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    HDLZ-OPBシリーズは、HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。。対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。。本商品は、WD Red以外のHDDを採用する場合もございますが、WD Red採用商品の交換用カートリッジとしてご使用いただけます。
    寸法(mm)幅104×奥行164×高さ27使用温度範囲本体の環境条件に準ずる使用湿度範囲本体の環境条件に準ずる保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDU-UTシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDU-UTシリーズ用交換ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    万が一の故障の際に入れ替えられるHDU-UTシリーズ用交換用ハードディスク。 ハードディスク故障時には本商品を使って故障したハードディスクと入れ替えることができます。 RAID1をしようしていた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。
    使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲20~80%(結露無きこと)保証期間3年
  • LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    信頼性の高いWD社製のハードディスクを採用した3.5インチ内蔵型ハードディスクです。 IOデータNAS「LAN DISK A」シリーズの内蔵用ハードディスクとしてご利用いただけます。 万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時の交換用にご利用ください。
    サイズ3.5インチ使用湿度範囲20~85%保証期間1年
内蔵HDD