絞り込み
ブランド
- エアリア
- ATEN(5)
- Avaya(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CONTEC(コンテック)(75)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- Intel(インテル)(4)
- KVASER(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- StarTech.com(105)
- サンハヤト(2)
- タイムリー(8)
- ビット・トレード・ワン(8)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- ラインアイ(21)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- 変換名人(28)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
インターフェイス
- その他(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

RS232C×2ポート増設ボード E2SL Ver.3
エアリア¥4,498税込¥4,9481個当日出荷手軽にシリアルポートを追加。幅広い端末接続に対応。本製品はPCにシリアルポートを増設し、 組込み用途やPC同士の接続、シリアル機器の利用など、法人様から個人様まで幅広いシーンで活躍します。仕様パリティ:Even / Odd / None / Mark / Speace、ビットデータ:5 / 6 / 7 / 8、フロー制御:Xon / Xoff , none , Hardware寸法(mm)基盤:約57×102質量(g)42ポート数2ポート対応OSWindows 11 / 10使用チップASIX AX99100A接続スロット:PCI Express x1 (1レーン)対応ロープロ(ハーフハイト):対応ビットスタート:1、ストップ:1 / 1.5 / 2インターフェイスRS232C通信速度75 / 110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 bps※通信速度は接続機器に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応
lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B
エアリア¥4,098税込¥4,5081個9日以内出荷仕様伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)、搭載チップ:RTL8111x/ASM1187e電源電圧3.3v±5%(PCI Expressより給電)コネクタ形状RT-45 8極コネクタ対応Auto MDIX:対応、Auto MDIX:対応、IP ver.6:対応、WKE ON LAN:対応(サポート外)、パワーマネジメント:対応(ACPI)、[LANケーブル]【10BASE-T】カテゴリ3UTPケーブル以上【100BASE-TX】カテゴリ5UTPケーブル以上【1000BASE-T】エンハンスドカテゴリ 5UTP ケーブル以上インターフェースIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3x全二重時フローコントロール(半二重対応)スロット接続:PCI Express×1(1レーン)ジャンボフレーム対応/無効,9KB MTU,9014 Byte,8KB MTU,7KB MTU,6KB MTU,5KB MTU,4KB MTU,4088 Byte,3KB MTU,2KB MTURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション)消費電流最大1A(最大)アクセス方式CSMA/CD
NVMeSSDをPCI Express接続に変換するボード NVNeのGETA
エアリア¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー)
エアリア¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷SATA 6ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x4(内部x2)接続。仕様インターフェース:PCI Express(Gen2/Gen1対応)、増設ポート:S-ATAⅢ×6ポート、転送速度:最大6Gbps、コントローラー:ASMedia ASM1062+ASM1093、対応OS:Windows11/10(64bit)、基板サイズ:84×69mm/358g、付属品:SATAケーブル×2本、ロープロファイルブラケット、ブートドライブ:対応RoHS指令(10物質対応)対応
USB増設ボード ACTIVE WING
エアリア¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷USB3.0 4ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x1接続。補助電源不要。仕様インターフェイス:USB3.0、コントローラー:VLI VL805コントローラー、ポート数:外部4ポート、形状:PCI Express、最大転送速度:【USB3.0】5Gbps【USB2.0】480Mbps、最大ポート出力電力【USB3.0】5V/900mA【USB2.0】5V/500mA、基板サイズ:80×84mm/58g、対応OS:Windows11/10、付属品取扱説明書兼保証書RoHS指令(10物質対応)対応
5G LAN PCI Expressボード Toretto
エアリア¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ギガビットLANの5倍高速。次世代の「5ギガ」を体感可能に。現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。付属品ロープロファイルブラケット仕様搭載IC:Realtek RTL8126寸法(mm)73.5×42.7質量(g)30対応OSWindows 11 / 10コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI)電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電)最大消費電力(W)1.7保証期間一年間使用環境温度(℃)0~45 (結露なき事)スロット接続:PCI Express(Gen3) x1ジャンボフレーム対応、最大16KバイトRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000
10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B
エアリア¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷付属品ロープロ(ハーフハイト)、ブラケット仕様搭載IC:Marvell AQC107Sサイズ約105×68mm質量(g)114.6ポート数1ポート(Auto-MDIX対応)対応OSWindows11/10/8.1/7SP1 以降最大消費電力(W)3.8インターフェース10 Gigabit LAN動作環境温度0~75℃/湿度0%-85%RH(結露無き事)スロット対応:PCI Express x4(Gen3 x4/Gen2 x4)データ転送速度10Gbps(10GBase-T)、5Gbps(5GBase-T)、2.5Gbps(2.5GBase-T)、1000Mbps(1000Base-T)、100Mbps(100Base-T)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CDLAN【コネクター】IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3an、RJ-45 型8極コネクター