絞り込み
ブランド
- エアリア
- SILVER STONE(シルバーストーン)(356)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(234)
- StarTech.com(178)
- アイネックス(134)
- LIAN LI(80)
- ASUS(エイスース)(79)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
- CONTEC(コンテック)(56)
- 変換名人(43)
- TRANSCEND(トランセンド)(42)
- COOLER MASTER(42)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(41)
- CPS(40)
- AMD(38)
- 長尾製作所(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- DEEPCOOL(34)
- Intel(インテル)(32)
- 親和産業(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(3)

lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B
エアリア¥4,098税込¥4,5081個9日以内出荷仕様伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)、搭載チップ:RTL8111x/ASM1187e電源電圧3.3v±5%(PCI Expressより給電)コネクタ形状RT-45 8極コネクタ対応Auto MDIX:対応、Auto MDIX:対応、IP ver.6:対応、WKE ON LAN:対応(サポート外)、パワーマネジメント:対応(ACPI)、[LANケーブル]【10BASE-T】カテゴリ3UTPケーブル以上【100BASE-TX】カテゴリ5UTPケーブル以上【1000BASE-T】エンハンスドカテゴリ 5UTP ケーブル以上インターフェースIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3x全二重時フローコントロール(半二重対応)スロット接続:PCI Express×1(1レーン)ジャンボフレーム対応/無効,9KB MTU,9014 Byte,8KB MTU,7KB MTU,6KB MTU,5KB MTU,4KB MTU,4088 Byte,3KB MTU,2KB MTURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション)消費電流最大1A(最大)アクセス方式CSMA/CD
Mr.HAYAI Jackson
エアリア¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず )質量(g)ボード:約39対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応)電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電)インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応保証期間1年コネクタRJ-45型8極コネクター伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、消費電力(A)最大1通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー)
エアリア¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷SATA 6ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x4(内部x2)接続。仕様インターフェース:PCI Express(Gen2/Gen1対応)、増設ポート:S-ATAⅢ×6ポート、転送速度:最大6Gbps、コントローラー:ASMedia ASM1062+ASM1093、対応OS:Windows11/10(64bit)、基板サイズ:84×69mm/358g、付属品:SATAケーブル×2本、ロープロファイルブラケット、ブートドライブ:対応RoHS指令(10物質対応)対応
USB増設ボード ACTIVE WING
エアリア¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷USB3.0 4ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x1接続。補助電源不要。仕様インターフェイス:USB3.0、コントローラー:VLI VL805コントローラー、ポート数:外部4ポート、形状:PCI Express、最大転送速度:【USB3.0】5Gbps【USB2.0】480Mbps、最大ポート出力電力【USB3.0】5V/900mA【USB2.0】5V/500mA、基板サイズ:80×84mm/58g、対応OS:Windows11/10、付属品取扱説明書兼保証書RoHS指令(10物質対応)対応
5G LAN PCI Expressボード Toretto
エアリア¥2,998税込¥3,2981個欠品中ギガビットLANの5倍高速。次世代の「5ギガ」を体感可能に。現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。仕様搭載IC:Realtek RTL8126付属品ロープロファイルブラケット寸法(mm)73.5×42.7質量(g)30対応OSWindows 11 / 10コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI)電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電)最大消費電力(W)1.7保証期間一年間使用環境温度(℃)0~45 (結露なき事)スロット接続:PCI Express(Gen3) x1ジャンボフレーム対応、最大16KバイトRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000
10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B
エアリア¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷仕様搭載IC:Marvell AQC107S付属品ロープロ(ハーフハイト)、ブラケットサイズ約105×68mm質量(g)114.6ポート数1ポート(Auto-MDIX対応)対応OSWindows11/10/8.1/7SP1 以降最大消費電力(W)3.8インターフェース10 Gigabit LAN動作環境温度0~75℃/湿度0%-85%RH(結露無き事)スロット対応:PCI Express x4(Gen3 x4/Gen2 x4)データ転送速度10Gbps(10GBase-T)、5Gbps(5GBase-T)、2.5Gbps(2.5GBase-T)、1000Mbps(1000Base-T)、100Mbps(100Base-T)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CDLAN【コネクター】IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3an、RJ-45 型8極コネクター
NVMeSSDをPCI Express接続に変換するボード NVNeのGETA
エアリア¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
三茶オーバーパス USB3.0/19ピン→USB2.0/9ピン変換
エアリア¥539税込¥5931個9日以内出荷本製品はPC内部にUSB2.0ピンヘッダーが必要なシーンに便利です。USB19ピンからUSB9ピンに変換します。寸法(mm)23×27×5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
桜木トンネル USB3.0/19ピン→USB3.0×2ポート変換
エアリア¥539税込¥5931個9日以内出荷本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。寸法(mm)23×33×19質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
環七若林 USB3.0/19ピン→USB3.0×2ポート変換
エアリア¥539税込¥5931個9日以内出荷本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。寸法(mm)39×35×7質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥219,780¥199,800