絞り込み
インターフェイス
- PCI Express(1)
- その他(2)
ブランド
- エアリア
- StarTech.com(33)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- ラインアイ(5)
- Intel(インテル)(4)
- QNAP(2)
- TP-LINK(2)
- FXC(2)
- 富士通アイソテック(2)
- INTERPLAN(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Adafruit(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「インターフェイス」から絞り込む
PCI Express(1)
その他(2)

lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B
エアリア¥4,098税込¥4,5081個9日以内出荷仕様伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)、搭載チップ:RTL8111x/ASM1187e電源電圧3.3v±5%(PCI Expressより給電)コネクタ形状RT-45 8極コネクタ対応Auto MDIX:対応、Auto MDIX:対応、IP ver.6:対応、WKE ON LAN:対応(サポート外)、パワーマネジメント:対応(ACPI)、[LANケーブル]【10BASE-T】カテゴリ3UTPケーブル以上【100BASE-TX】カテゴリ5UTPケーブル以上【1000BASE-T】エンハンスドカテゴリ 5UTP ケーブル以上インターフェースIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3x全二重時フローコントロール(半二重対応)スロット接続:PCI Express×1(1レーン)ジャンボフレーム対応/無効,9KB MTU,9014 Byte,8KB MTU,7KB MTU,6KB MTU,5KB MTU,4KB MTU,4088 Byte,3KB MTU,2KB MTURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション)消費電流最大1A(最大)アクセス方式CSMA/CD
Mr.HAYAI Jackson
エアリア¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず )質量(g)ボード:約39対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応)電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電)インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応保証期間1年コネクタRJ-45型8極コネクター伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、消費電力(A)最大1通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
5G LAN PCI Expressボード Toretto
エアリア¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ギガビットLANの5倍高速。次世代の「5ギガ」を体感可能に。現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。付属品ロープロファイルブラケット仕様搭載IC:Realtek RTL8126寸法(mm)73.5×42.7質量(g)30対応OSWindows 11 / 10コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI)電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電)最大消費電力(W)1.7保証期間一年間使用環境温度(℃)0~45 (結露なき事)スロット接続:PCI Express(Gen3) x1ジャンボフレーム対応、最大16KバイトRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000
10Koenig Gen3 10Gbit 1ポート PCI Express x4 接続 SD-PE410GL2-B
エアリア¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷付属品ロープロ(ハーフハイト)、ブラケット仕様搭載IC:Marvell AQC107Sサイズ約105×68mm質量(g)114.6ポート数1ポート(Auto-MDIX対応)対応OSWindows11/10/8.1/7SP1 以降最大消費電力(W)3.8インターフェース10 Gigabit LAN動作環境温度0~75℃/湿度0%-85%RH(結露無き事)スロット対応:PCI Express x4(Gen3 x4/Gen2 x4)データ転送速度10Gbps(10GBase-T)、5Gbps(5GBase-T)、2.5Gbps(2.5GBase-T)、1000Mbps(1000Base-T)、100Mbps(100Base-T)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CDLAN【コネクター】IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3an、RJ-45 型8極コネクター



















![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)