絞り込み
厚さ(mm)
  • 2
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 700~800未満(1)
幅(mm)
  • 100(3)
  • 120(1)
ブランド
  • オイレス工業(2)
  • 大同メタル工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2
2.5(4)
6(3)
10(5)
11(3)
15(3)
20(11)
30(4)
  • ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業

    ダイダインDDK05 スライドプレート K5P

    大同メタル工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
    長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0
  • ドライメットLF プレート オイレス工業

    ドライメットLF プレート

    オイレス工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280長さL(mm)500潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB

    大同メタル工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+0.2/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • オイレス70Pドライメットプレート オイレス工業

    オイレス70Pドライメットプレート

    オイレス工業(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。・無給油で使用できます。・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。
    幅(mm)120

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート