絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
ストローク(mm)
- 2
- 0.4(9)
- 0.5(12)
- 0.7(12)
- 0.8(30)
- 0.9(26)
- 0.95(11)
- 1(41)
- 1.4(11)
- 1.5(34)
- 1.6(11)
- 1.8(8)
- 1.9(11)
- 2.4(7)
- 2.5(35)
- 3.1(10)
- 3.5(18)
- 4.5(14)
- 5.5(12)
- その他(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)

ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥889税込¥9781個当日出荷から9日以内出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥469税込¥5161個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャA型
ナベヤ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強シングル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498税込¥4,9481個18日以内出荷材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、両側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689税込¥7581個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689税込¥7581個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥789税込¥8681個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299税込¥3291個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥559税込¥6151個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549税込¥6041個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250