228件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-7804 材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420) ストローク(mm)2.5 全長(mm)22 ねじ寸法M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)30.0~55.0
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
610 税込671
翌日出荷

材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)95
1個
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
829 税込912
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~194
1個
649 税込714
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~194
1個
649 税込714
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~482
1個
539 税込593
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~482
1個
539 税込593
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 材質(ボール)スチール、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
189 税込208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途重荷重用 寸法AM20 エスコ品番EA948DA-39 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)115~40
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 エスコ品番EA948DA-36 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)23 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
550 税込605
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 エスコ品番EA948DA-34 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)15 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
400 税込440
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM24 エスコ品番EA948DA-30 材質(本体)スチール 寸法D(mm)5.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)15 寸法C(mm)48 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM5 エスコ品番EA948DA-23 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.9 表面処理黒染め 寸法B(mm)3 寸法C(mm)14 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
305 税込336
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM4 エスコ品番EA948DA-22 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.8 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)10 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
305 税込336
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM3 エスコ品番EA948DA-21 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)9 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
400 税込440
翌日出荷

簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等 部品名称本体、ボール、スプリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC 材質(ボディ)黄銅 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤボールボタン
RoHS
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
材質SK4 表面処理研削仕上 熱処理焼入(HRC60~62) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)BB ボールボタン
軸径(Φmm)38
1個
439 税込483
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
RoHS
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUS303 質量(g)0.2 タイプ重荷重用(2本ライン) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)5~7
1個
1,223 税込1,345
7日以内出荷

イマオコーポレーションボール キャップ スクリュー
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール キャップ スクリュー
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013 材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55 ストローク(mm)1.5 ねじ径M8×1.25 本体寸法(mm)長さ21 荷重(N)15.0~30.0
1個
699 税込769
翌々日出荷