絞り込み
外径(Φmm)
- 6
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(25)
- 3.5(2)
- 4(43)
- 4.5(2)
- 5(42)
- 5.5(2)
- 7(2)
- 8(47)
- 10(43)
- 12(39)
- 14(4)
- 16(23)
- 18(1)
- 20(9)
- 22(1)
- 24(5)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 3.5(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ナベヤ(4)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(2)
- 栃木屋(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(25)
4(43)
5(42)
6
8(47)
10(43)
12(39)
16(23)
20(9)
24(5)
外径(Φmm)をもっと見る

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥179税込¥1971個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
BEE・BEU エンプラボールプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ミニボールプランジャー
栃木屋¥469~税込¥516~1個4日以内出荷簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン
栃木屋¥969税込¥1,0661個4日以内出荷耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応