絞り込み
外径(Φmm)
- 6(1)
- 12(1)
ストローク(mm)
- 3.5
- 0.4(9)
- 0.5(12)
- 0.7(12)
- 0.8(30)
- 0.9(26)
- 0.95(11)
- 1(41)
- 1.4(12)
- 1.5(34)
- 1.6(11)
- 1.8(8)
- 1.9(11)
- 2(26)
- 2.4(7)
- 2.5(35)
- 3.1(10)
- 4.5(14)
- 5.5(12)
- その他(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
12(1)

ボールプランジャー(重荷重用) BP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥899税込¥9891個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥929税込¥1,0221個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥699税込¥7691個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥839税込¥9231個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応