絞り込み
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 6(1)
- 12(1)
ストローク(mm)
- 0.8
- 0.4(9)
- 0.5(12)
- 0.7(12)
- 0.9(26)
- 0.95(11)
- 1(41)
- 1.4(12)
- 1.5(34)
- 1.6(11)
- 1.8(8)
- 1.9(11)
- 2(26)
- 2.4(7)
- 2.5(35)
- 3.1(10)
- 3.5(19)
- 4.5(14)
- 5.5(12)
- その他(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- ナベヤ(4)
- TRUSCO(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.5(1)
4(3)
6(1)
12(1)

プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119税込¥1311個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥149税込¥1641個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個14日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:黄銅ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389税込¥4281個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥939税込¥1,0331個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:プラスティックバネ圧:標準シングル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,298税込¥2,5281個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ステンレス鋼バネ圧:標準シングル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、両側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599税込¥6591個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209税込¥2301個18日以内出荷から24日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489税込¥5381個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥679税込¥7471個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥169税込¥1861個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥849税込¥9341個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥359税込¥3951個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
スプリングボールプランジャ平滑型
ナベヤ¥799税込¥8791個3日以内出荷から8日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応