絞り込み
外径(Φmm)
- 3
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3.5(2)
- 4(43)
- 4.5(2)
- 5(42)
- 5.5(2)
- 6(44)
- 7(2)
- 8(47)
- 10(43)
- 12(39)
- 14(4)
- 16(23)
- 18(1)
- 20(9)
- 22(1)
- 24(5)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 0.65(2)
- 0.7(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- 大阪魂(4)
- ナベヤ(2)
- 栃木屋(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「外径(Φmm)」から絞り込む
3
4(43)
5(42)
6(44)
8(47)
10(43)
12(39)
16(23)
20(9)
24(5)
外径(Φmm)をもっと見る

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から翌々日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ミニボールプランジャー
栃木屋¥599~税込¥659~1個4日以内出荷簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエンドプランジャー DEP
MIYOSHI(小西製作所)¥739税込¥8131個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC材質(ボディ)黄銅材質(バネ)ステンレスSUS631J
スプリングボールプランジャ平滑型
ナベヤ¥869税込¥9561個3日以内出荷から8日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応