「外径(Φmm)」から絞り込む
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304
タイプ重荷重用
硬度ボール:HRC55~
使用可能温度範囲‐30℃~80℃
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304
タイプ軽荷重用
硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~
使用温度(℃)‐30~80
表面処理四三酸化鉄被膜
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ軽荷重用
硬度HRC55~
使用温度(℃)‐30~80
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ重荷重用
硬度HRC55~
使用温度(℃)‐30℃~80℃
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d12
L30
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
S4.5
寸法w(mm)2.5
MM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:80~160
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d3
L12
質量(g)0.9
タイプフェノール樹脂製
S0.9
寸法w(mm)0.8
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:6~11
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d5
L16
質量(g)3.5
タイプフェノール樹脂製
S1.5
寸法w(mm)1.2
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:15~30
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
材質ロングロック:ポリアミド
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)SUJ2、HRC56~60
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SWPA
荷重(最小~最大)(N)1.5~ 3
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303
質量(g)10
タイプライン無し
材質(ボール)SUS420、HRC55
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
1個
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)SUJ2、HRC56~60
耐熱温度(℃)100
材質(コイルバネ)SWPA
材質(本体)ポリアセタール、ブラック
材質(ボール)ポリアセタール
耐熱温度(℃)90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)6~12
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。