「外径(Φmm)」から絞り込む
材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-40~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:POM/白
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ寸法M5×0.80
材質本体:スチール、ボール:スチール
寸法(mm)ボール突き出し量:0.4
ボール径(Φmm)3
六角軸二面幅(mm)2.5
用途重荷重用
寸法AM12
エスコ品番EA948DA-37
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)8
寸法C(mm)26
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM8
エスコ品番EA948DA-35
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)5
寸法C(mm)18
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM5
エスコ品番EA948DA-33
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.9
表面処理黒染め
寸法B(mm)3
寸法C(mm)14
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM4
エスコ品番EA948DA-32
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.8
表面処理黒染め
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)10
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM3
エスコ品番EA948DA-31
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5
寸法C(mm)9
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM20
エスコ品番EA948DA-29
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)43
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)80~160
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM16
エスコ品番EA948DA-28
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)10
寸法C(mm)33
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)65~125
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
エスコ品番EA948DA-27
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)8
寸法C(mm)26
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM10
エスコ品番EA948DA-26
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)23
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM8
エスコ品番EA948DA-25
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)5
寸法C(mm)18
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。