絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • THK(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • TMEHジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:シャフトをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。 [[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
    材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16保持トルク(N・m)5.2保持力(N)650
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679,800税込747,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
    材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16
  • リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    479,800税込527,780
    1個
    47日以内出荷
    材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
  • リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,298税込10,228
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    [[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
    材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
  • リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    32日以内出荷
    [[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
    材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    229,800税込252,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉寸法A1(mm)20応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回寸法B3(mm)20圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239,800税込263,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
  • リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    寸法A1(mm)20
  • リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー UBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299,800税込329,780
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239,800税込263,780
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー KWH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299,800税込329,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー KBH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349,800税込384,780
    1個
    42日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HKR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    45,980税込50,578
    1個
    37日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    47日以内出荷

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイドその他部品・オプション