絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,572件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/C3HT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/C3HT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6650アズワン品番65-7925-58
  • ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858アズワン品番65-7921-77
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1895アズワン品番65-7955-06
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7046アズワン品番65-7850-29
  • ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 25 mm 二列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9592アズワン品番65-7977-48
  • ボールベアリング25.4mm57.15mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング25.4mm57.15mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
    仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15.87mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:9.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:18.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-425アズワン品番65-8050-43
  • ボールベアリング22mm50mm62/22-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング22mm50mm62/22-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 22 mm、外径 50 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:22mm●外径:50mm●レース幅:14mm●コード番号:207-7072アズワン品番65-7924-68
  • ボールベアリング20mm72mm6404/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm72mm6404/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 20 mm、外径は 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:20mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5395アズワン品番65-7922-84
  • ボールベアリング20mm52mm6304-Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm52mm6304-Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8260アズワン品番65-7927-44
  • ボールベアリング20mm52mm 深溝6304VVC3E NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm52mm 深溝6304VVC3E

    NSK(日本精工)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7900N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:15900 N, 16700 N●コード番号:192-9836アズワン品番65-7938-76
  • ボールベアリング20mm47mm6204/C5 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm6204/C5

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6644アズワン品番65-7925-04
  • ボールベアリング20mm47mm 深溝6204VVC3E NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm47mm 深溝6204VVC3E

    NSK(日本精工)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6600N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:12800 N, 13400 N●コード番号:192-9829アズワン品番65-7938-26
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9850N●コード番号:192-9821アズワン品番65-7976-63
  • ボールベアリング200mm250mm 深溝61840 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング200mm250mm 深溝61840 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0640アズワン品番65-7868-29
  • ボールベアリング190mm290mm6038 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング190mm290mm6038 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥321,980税込¥354,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 290 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:190mm●外径:290mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6944アズワン品番65-7924-73
  • ボールベアリング17mm40mm6203-RSH SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング17mm40mm6203-RSH

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7115アズワン品番65-7934-74
  • ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥252,980税込¥278,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 6034 M Use this versatile ball bearing from SKF in situations where shafts rotate at high speed。Its designed to handle both axial and radial loads, and consists of a deep raceway channel with race dimensions similar to that of the balls that run inside it。Because of its simple design and high impact resistance, this ball bearing needs very little maintenance。As not much friction is produced, operation is smooth and quiet, and less energy is used。Its a useful component in the agricultural and automotive industries. Inside diameter of 170 mm, outside diameter of 260 mm, so ideal for compact applications Limiting speed of 4300 revolutions per minute (r/min), making it fit for high-momentum applications Heat stabilised up to at least +120℃, so suitable for harsh conditions Made of steel for strength and resistance to abrasion and corrosion Application Information Gearboxes Wind turbines Pumps Washing machines ConveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 170 mm、外径 260 mm です。 Does this ball bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep groove ball bearings, if installed properly, dont need much maintenance。Before mounting, ensure the ball bearing is clean and properly lubricated。Its important to ensure proper alignment when mounted to avoid irregular vibration and noise.
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:173000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6938アズワン品番65-7934-75
  • ボールベアリング160mm200mm 深溝61832 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング160mm200mm 深溝61832 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0638アズワン品番65-7849-41
  • ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 39.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:39.7mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7091アズワン品番65-7934-14
  • ボールベアリング15mm35mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm35mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:4.8kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8458アズワン品番65-8050-30
  • ボールベアリング15mm32mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm32mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 15 mm、外径 32 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6294アズワン品番65-7922-85
  • ボールベアリング150mm190mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング150mm190mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥113,980税込¥125,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 150 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:150mm●外径:190mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7007アズワン品番65-7921-53
  • ボールベアリング140mm250mm6228/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm6228/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥132,980税込¥146,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8204アズワン品番65-7923-13
  • ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥361,980税込¥398,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504アズワン品番65-7892-66
  • ボールベアリング140mm180mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm180mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 180 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:140mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6285アズワン品番65-7935-60
  • ボールベアリング140mm175mm61828-2RZ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm175mm61828-2RZ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥124,980税込¥137,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●コード番号:207-7006アズワン品番65-7926-94
  • ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥245,980税込¥270,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。This means it can safely handle the pressure from simultaneous loads。As this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperature。It meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic discharge。This type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durability。Theyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:193kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:186kN●コード番号:207-5503アズワン品番65-7892-72
  • ボールベアリング130mm165mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm165mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 130 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:130mm●外径:165mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7002アズワン品番65-7934-16
  • ボールベアリング12mm32mm6201-2Z/C3LHT23 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm6201-2Z/C3LHT23

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7081アズワン品番65-7928-09
  • ボールベアリング12mm32mm 深溝6201 TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm 深溝6201 TN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0645アズワン品番65-7856-88
  • ボールベアリング12mm30mm16101 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm30mm16101

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9976アズワン品番65-7933-27
  • ボールベアリング12mm28mm 深溝W 6001-2RS1/W64 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm28mm 深溝W 6001-2RS1/W64

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7234アズワン品番65-7852-32
  • ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥255,980税込¥281,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
  • ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥708,980税込¥779,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376アズワン品番65-7893-48
  • ボールベアリング110mm240mm アンギュラ・コンタクト7322 BEP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm アンギュラ・コンタクト7322 BEP

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥318,980税込¥350,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 110 mm の内外リング軌道を相対的に配置しています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:224kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:225kN●コード番号:208-0324アズワン品番65-7936-47
  • ボールベアリング110mm200mm2222 KM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mm2222 KM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥243,980税込¥268,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:53mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9780アズワン品番65-7921-81
  • ボールベアリング110mm140mm61822/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm140mm61822/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6996アズワン品番65-7928-41
  • ボールベアリング105mm160mm16021 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング105mm160mm16021

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 105 mm、外径 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1853アズワン品番65-7942-31
  • ボールベアリング100mm215mm6320-2Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm6320-2Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥158,980税込¥174,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-5369アズワン品番65-7892-71
  • ボールベアリング100mm125mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm125mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 100 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:125mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7106アズワン品番65-7927-35

『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)