絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,470)
- NSK(日本精工)(302)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- トックベアリング(TOK)(44)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- エスコ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- IKO(日本トムソン)(10)
- イースタン精工(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:209-2124アズワン品番65-7945-96
ローラーベアリング 内径70mm レース幅32.24mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:70mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32.24mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0084アズワン品番65-7937-14
ローラーベアリング 内径70mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:31mm●コード番号:207-8585アズワン品番65-7929-11
ローラーベアリング 内径70mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2041アズワン品番65-7944-79
ローラーベアリング 内径65mm レース幅48mm
SKF(日本エスケイエフ)¥75,980~税込¥83,578~1個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm
SKF(日本エスケイエフ)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1491アズワン品番65-7951-02
ローラーベアリング 内径65mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2038アズワン品番65-7948-35
ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 35 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:207-8607アズワン品番65-7929-20
ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-1983アズワン品番65-7948-47
ローラーベアリング 内径60mm レース幅49.03mm
SKF(日本エスケイエフ)¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:49.03mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0066アズワン品番65-7944-30
ローラーベアリング 内径60mm レース幅34mm
SKF(日本エスケイエフ)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 55 mm、外径 120 mm、幅 43 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:60mm●外径:85mm●レース幅:34mm●コード番号:207-8749アズワン品番65-7933-55
ローラーベアリング 内径60mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 100 mm、外径 150 mm、幅 66 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:60mm●外径:82mm●レース幅:25mm●コード番号:207-8741アズワン品番65-7922-59
ローラーベアリング 内径60mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:60mm●外径:95mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0021アズワン品番65-7931-63
ローラーベアリング 内径60mm レース幅20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 20 mm、外径は 42 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:60mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2215アズワン品番65-7945-59
ローラーベアリング 内径5mm レース幅9mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●内径:5mm●外径:9mm●ローラーベアリングタイプ:深型カップニードル●レース幅:9mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2191アズワン品番65-7868-02
ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm
SKF(日本エスケイエフ)¥116,980税込¥128,6781個7日以内出荷SKF 55 mm シリンダローラーベアリング、ウイング仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:232kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:232kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:11000rpm●疲労限度荷重:30.5kN●コード番号:195-9703アズワン品番65-7978-80
ローラーベアリング 内径55mm レース幅35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 110 mm、外径は 240 mm、幅は 50 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:55mm●外径:60mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:209-2229アズワン品番65-7943-87
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8597アズワン品番65-7923-09
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 24 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8692アズワン品番65-7958-10
ローラーベアリング 内径55mm レース幅1mm
SKF(日本エスケイエフ)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。仕様●内径:55mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0132アズワン品番65-7937-16
ローラーベアリング 内径50mm レース幅42.25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:42.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0063アズワン品番65-7931-61
ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8431アズワン品番65-7923-07
ローラーベアリング 内径45mm レース幅32mm
SKF(日本エスケイエフ)¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1514アズワン品番65-7956-68
ローラーベアリング 内径45mm レース幅19mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:209-1971アズワン品番65-7944-57
ローラーベアリング 内径40mm レース幅25.25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:236-2837アズワン品番65-7859-78
ローラーベアリング 内径40mm レース幅21mm
SKF(日本エスケイエフ)¥126,980税込¥139,6781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:233-7209アズワン品番65-7847-38
ローラーベアリング 内径40mm レース幅18mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●コード番号:209-1969アズワン品番65-7944-34
ローラーベアリング 内径40mm レース幅15mm
SKF(日本エスケイエフ)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:26kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:25.1kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:12000rpm●速度を制限:18000rpm●疲労限度荷重:3kN●コード番号:195-9655アズワン品番65-7977-34
ローラーベアリング 内径35mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF 35MM シリンダローラベアリング、ウイング仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:98kN●行数:1●動定格荷重:106kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:9500rpm●速度を制限:11000rpm●疲労限度荷重:12.7kN●コード番号:195-9671アズワン品番65-7978-18
ローラーベアリング 内径35mm レース幅24.25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:24.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0040アズワン品番65-7927-75
ローラーベアリング 内径35mm レース幅22mm
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:233-7207アズワン品番65-7849-60
ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 130 mm、幅 31 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:35mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:209-2313アズワン品番65-7950-80
ローラーベアリング 内径35mm レース幅18mm
SKF(日本エスケイエフ)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:35mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0019アズワン品番65-7934-88
ローラーベアリング 内径35mm レース幅17.45mm
SKF(日本エスケイエフ)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17.45mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7097アズワン品番65-7860-95
ローラーベアリング 内径32mm レース幅20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥12,780税込¥14,0581個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 52 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:32mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:209-2301アズワン品番65-7948-68
ローラーベアリング 内径30mm レース幅21.17mm
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:21.17mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0004アズワン品番65-7932-09
ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8420アズワン品番65-7927-50
ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9649アズワン品番65-7977-35
ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 215 mm、幅は 47 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2341アズワン品番65-7942-02
ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:36.5kN●行数:1●動定格荷重:44kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:13000rpm●速度を制限:14000rpm●疲労限度荷重:4.5kN●コード番号:195-9660アズワン品番65-7982-27
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)